カテゴリ
- 電動工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ch-8461」の検索結果

ピストンバイブレータ
エクセン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6
プラスチックボールバイブレータ
エクセン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
空気式ボールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
ピストンバイブレータ
エクセン¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
空気式ポールバイブレーター
エクセン(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232860-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR
ニッタ¥239~税込¥263~1個翌々日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状レデューサ使用流体空気、水
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ BTP/BTS BTP18
エクセン¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。質量(kg)0.05使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品/精密機械
コンクリートバイブレータ
マキタ(2件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷アルミボディで二重絶縁!電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
ユーラスバイブレータ
ユーラステクノ(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
超小型タービンバイブレーター
エクセン¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
NPK ロータリバイブレータ 30169
日本ニューマチック工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番753-4108全高(mm)83空気消費量(m3/min)0.15振動数(v.p.m)18000
NPK ロータリバイブレータ 30066
日本ニューマチック工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番753-4116全高(mm)111空気消費量(m3/min)0.5振動数(v.p.m)9400
スクリューキャップテスター
イマダ¥169,800~税込¥186,780~1個ほか15日以内出荷から60日以内出荷ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁











![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] レデューサ AR ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82232860-240815-02.jpg)