カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(256)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「ch0b」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
(47660)アクチュエーター & ECU ニッサン(47660)アクチュエーター & ECUニッサン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(17314)グロメット ニッサン(17314)グロメットニッサン
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(D7660)アクチュエーター アッセンフ ニッサン(D7660)アクチュエーター アッセンフニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
カバーアセンブリ 2 7CH-228B0-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバーアセンブリ 2 7CH-228B0-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7WL-228B0-00-P0
CH Series(CHDQB20) SMCCH Series(CHDQB20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CH Series(CHDQB50) SMCCH Series(CHDQB50)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
CH Series(CHSGCB50) SMCCH Series(CHSGCB50)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHQWB20) SMCCH Series(CHQWB20)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH Series(CHSDCB50) SMCCH Series(CHSDCB50)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHSDCB40) SMCCH Series(CHSDCB40)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHQWB50) SMCCH Series(CHQWB50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CH Series(CHQWB40) SMCCH Series(CHQWB40)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) めねじ
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH Series(CHSDCB50TN) SMCCH Series(CHSDCB50TN)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CH Series(CHSGCB40TF) SMCCH Series(CHSGCB40TF)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHSGCB50TN) SMCCH Series(CHSGCB50TN)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB20SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CH Series(CHSGCB50TF) SMCCH Series(CHSGCB50TF)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GFロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHSDCB50TF) SMCCH Series(CHSDCB50TF)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) GF
CH Series(CHNB40) SMCCH Series(CHNB40)SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CH Series(CHNB20) SMCCH Series(CHNB20)SMC
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB50SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)165チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGLB40TNSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40 SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB40SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB50SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50 SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド CH□QBシリーズ CHQB50SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB20 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB20SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50 SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDLB50SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
CH Series(CHDMB20) SMCCH Series(CHDMB20)SMC
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CH Series(CHDSGCB40) SMCCH Series(CHDSGCB40)SMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
CH Series(CHDSDCB50) SMCCH Series(CHDSDCB50)SMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHDSDCB40) SMCCH Series(CHDSDCB40)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CH Series(CHDQWB50) SMCCH Series(CHDQWB50)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CH Series(CHDQB40) SMCCH Series(CHDQB40)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40