カテゴリ

  • バイク純正部品(52)
  • 安全用品(19)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「ch300」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷材キャッチクール トライ・カンパニー

    保冷材キャッチクール

    トライ・カンパニー(12件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1ケース(1個×54個)
    当日出荷から翌日出荷
    鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
    成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
  • コイルホース 栗田製作所

    コイルホース

    栗田製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
    用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
  • ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成

    ポリ(PE)ナンコー瓶

    三喜化成(3件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    1つのホルダーに200,250,300の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線や配線作業での、ケーブルの纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
    質量(g)319本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
  • ケーブルタイホルダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイホルダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
    収納本数(本)各100ベルト通し幅(mm)70
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • チャンネルソケットハンマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    チャンネルソケットハンマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適
    用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)
  • アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

    アトムズ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング
  • 愛菜号 コンテナ1個用 HARAX(ハラックス)

    愛菜号 コンテナ1個用

    HARAX(ハラックス)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    本体質量が3.1kgと軽量です。
    最大積載量(kg)30質量(kg)3.1荷台寸法(高さ)(mm)233荷台寸法(長さ)(mm)520荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)764タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ直径:218mm、幅:340mmタイヤ幅(mm)380
  • UY300CH UNION(ユニオン)

    UY300CH

    UNION(ユニオン)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22
  • 防雨型クリップライト 東京メタル

    防雨型クリップライト

    東京メタル
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    コード長さ(m)2仕様防雨型、防水コード全長(mm)215質量(kg)0.55高さ(mm)172口金E26芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • 塩素試験紙 マイクロエッセンシャル

    塩素試験紙

    マイクロエッセンシャル
    2,798税込3,078
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
    コイル外径(Φmm)28コイル部(mm)300材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱
  • ケレンハンマー HAMACO(浜田工業)

    ケレンハンマー

    HAMACO(浜田工業)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)330頭径(mm)23頭部長(mm)120トラスコ品番420-7742材質ベリリュウム銅合金質量(g)520認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY オーム電機

    充電式LEDミニランタン 300lm 無段階調光 マグネット付 2WAY

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    充電式LEDミニランタン。最大約300ルーメンの明るさ。長押しで無段階調光。懐中ライトとランタンの2WAY。マグネット付きで金属面に固定可能。アウトドアやキャンプに便利
    質量(g)78外形寸法(mm)最大径41×長さ97.5電源USB充電連続使用時間(時間)4~60機能マグネット付光源LED形態ランタン/懐中ライト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)2600明るさ(Lm)300防水性IPX4調光方式無段階調光エコロジー商品省エネ
  • ステンレス鋼製ハンドルECH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルECH型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM5×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEVICE Access シザーケース トップハウス

    DEVICE Access シザーケース

    トップハウス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    DEVICE Accessシリーズの2wayシザーケース。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!。メインルームはもちろん本体前面のかぶせポケットにもスマートフォン収納可能!。その他、財布や鍵など必要最低限の持ち物が収まる普段使いに便利なアイテム。
    材質ケミカルハンプ・本革質量(g)220幅(cm)16高さ(cm)19.5奥行き(cm)2.8
  • DEVICE Access 2way メガシザーケース トップハウス

    DEVICE Access 2way メガシザーケース

    トップハウス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    DEVICE Accessシリーズの2wayメガシザーケース。新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。メインルームには7インチタブレットや500mlペットボトルがすっぽり入り、前面カブセ裏のポケットにはスマホやパスケースなども収納可能な大容量シザーケース!
    材質ケミカルハンプ・本革質量(g)320幅(cm)19高さ(cm)24奥行き(cm)4
  • LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整 オーム電機

    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    LEDランタン専用三脚 折りたたみ式 2段階高さ調整
    用途ランタン用仕様折りたたみ可能質量(g)35タイプ三脚スタンド収納寸法(mm)Φ24×110高さ調節2段階ねじサイズ1/4インチ
  • DEVICE Haze2 2way シザーケース トップハウス

    DEVICE Haze2 2way シザーケース

    トップハウス
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ムラ感が特徴的な2wayシザーケース!大きめ本体収納プラス、前面ファスナーポケットとかぶせポケット、背面ファスナーポケットがついているため、小物整理に優れています。ショルダー紐を装着することでショルダーバッグにもなる2wayタイプで、カラビナを利用すればシザーバッグとして装着可能。かぶせ部分についた飾りベルトと、センターにあるブランドロゴの型押しや引き手英字がポイントです!
    材質テトロンコット・合皮質量(g)290幅(cm)18高さ(cm)22奥行き(cm)3.5
  • SPG,DECOMP   14107MCH300 ホンダ

    SPG,DECOMP 14107MCH300

    ホンダ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • CLIP,IN,37X1.0 ホンダ

    CLIP,IN,37X1.0

    ホンダ
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
  • BUSH,34X37X25 ホンダ

    BUSH,34X37X25

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • SEAL,RAD.SIDE ホンダ

    SEAL,RAD.SIDE

    ホンダ
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
  • DUCT,A/C INLET ホンダ

    DUCT,A/C INLET

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • マーク リヤーフエン*TYPE1* 80111MCH300ZA ホンダ

    マーク リヤーフエン*TYPE1* 80111MCH300ZA

    ホンダ
    839税込923
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番80111-MCH-300ZA
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イヤホンマイク EME-48A アルインコ

    イヤホンマイク EME-48A

    アルインコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
    対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
  • M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitech

    M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

    unitech
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエ

    S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー

    コノエ
    4,998税込5,498
    1箱(300枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
    材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
  • 耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ

    耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ

    アルインコ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
    仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
  • 防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ

    防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
    保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ