伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(DR6000)3-500μg/L CH2O
測定項目ホルムアルデヒド
試薬ホルムアルデヒド試薬
測定方法MBTH法
名称ホルムアルデヒド
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
冷水循環式:背面の氷袋から、冷水を特殊スーツ内に循環させ、冷却します。背負具は難燃性の生地で、高炉周辺等でも使用できます。冷却ベストは洗濯できるため、清潔です。フルハーネス型墜落制止用器具と併用できます。背負い具と冷却ベストを装着したまま氷や水の追加が可能です。装置一式を背負うことで、自由に活動が可能です。背負い具と冷却ベストを装着したまま、ドレンチューブのコックを開けるだけで排水できます。
用途熱中症予防に。製鉄工場等での暑熱作業に。
トラスコ品番334-9348
セット内容背負い具(氷袋内蔵)、冷却ベスト(チューブ内蔵)、ポンプユニット、バッテリー(BA-L2H-TC)、充電器(CH-L2HAA)、ボトル(注水用)(容量:500ml)、洗濯用ネット
材質【冷却ベスト】綿【背負い具】ポリエステル
色【背負い具】オレンジ【冷却ベスト】黒
タイプ冷水循環式冷却服
電源専用リチウムイオン電池7.4V
着丈(cm)40
胴回り(cm)120
1セット
¥479,800
税込¥527,780
50日以内出荷
関連キーワード