カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(67)
  • 測定用品(20)
  • 農業機械(12)
  • 防災用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「charger」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

    大橋産業(BAL)(85件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
    質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
  • 12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)

    12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
    用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
  • CIO Mate Charger 002 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 002 モスグリーン

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    30WのPD急速充電。超小型ボディ
  • Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger 延長用ヒューズケーブル 2m

    EcoFlow(エコフロー)
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    延長用ヒューズケーブル(ヒューズ管無し)
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIO Mate Charger 002 ナチュラルホワイト Mate

    CIO Mate Charger 002 ナチュラルホワイト

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    30WのPD急速充電。超小型ボディ
  • Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m

    EcoFlow(エコフロー)
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger XT150出力ケーブル 2m

    EcoFlow(エコフロー)
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    EcoFlow DELTAシリーズ用 逆充電機能に対応
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FlexLine series 40W Charger [ White ] TORRAS

    FlexLine series 40W Charger [ White ]

    TORRAS
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ホワイトコネクタ形状USB Type-C
  • CIO Mate Charger 002 ライトブラック Mate

    CIO Mate Charger 002 ライトブラック

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    30WのPD急速充電。超小型ボディ
  • Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル

    EcoFlow(エコフロー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器ALL CHARGER

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応 原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適 バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く 液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示 バッテリー回復機能搭載 オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載 リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。) 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。 5種類の保護機能で安全・安心 防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
    質量(g)750ケーブル長(m)充電:1.8コード長さ(m)電源:1.8製品サイズ(mm)90(W)×206(L)×58(H)適合バッテリーDC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
  • Smooth STREAM AIR CHARGER PMC

    Smooth STREAM AIR CHARGER

    PMC(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    広範囲で吸引されたエアーを、ファンネル効果により一定方向に集約し、さらに吸気速度を増幅させながらシリンダーヘッドへと送り込みます。チューニングマフラーを装着している場合、より一層の効果を発揮し絶妙なアクセルレスポンスを体感できます。逆ファンネル効果による、驚異的なインテークエアーのスピードアップ。インテークエアーの増大、流速アップによるパワーアップと低燃費の実現。
    ブラック/レッド
  • CIO Mate Charger 004 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 004 モスグリーン

    Mate
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    モスグリーン
  • CIO Mate Charger 003 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 003 モスグリーン

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超薄型設計。20Wの急速充電可能
  • CIO Mate Charger 001 モスグリーン Mate

    CIO Mate Charger 001 モスグリーン

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最小級。20WのPD急速充電
  • Perform 75 Charging Bay10-Bay US Charger Jabra

    Perform 75 Charging Bay10-Bay US Charger

    Jabra
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    Perform 75用充電スタンド10台分▼関連商品(Jabra Perform 75)
  • CIO Mate Charger 003 ナチュラルホワイト Mate

    CIO Mate Charger 003 ナチュラルホワイト

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超薄型設計。20Wの急速充電可能
  • CIO Mate Charger 002 シェルピンク Mate

    CIO Mate Charger 002 シェルピンク

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    30WのPD急速充電。超小型ボディ
  • CIO Mate Charger 004 シェルピンク Mate

    CIO Mate Charger 004 シェルピンク

    Mate
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    シェルピンク
  • CIO Mate Charger 004 ナチュラルホワイト Mate

    CIO Mate Charger 004 ナチュラルホワイト

    Mate
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ナチュラルホワイト
  • CIO Mate Charger 003 シェルピンク Mate

    CIO Mate Charger 003 シェルピンク

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超薄型設計。20Wの急速充電可能
  • CIO Mate Charger 001 ナチュラルホワイト Mate

    CIO Mate Charger 001 ナチュラルホワイト

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最小級。20WのPD急速充電
  • CIO Mate Charger 001 シェルピンク Mate

    CIO Mate Charger 001 シェルピンク

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最小級。20WのPD急速充電
  • CIO Mate Charger 003 ライトブラック Mate

    CIO Mate Charger 003 ライトブラック

    Mate
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    超薄型設計。20Wの急速充電可能
  • SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand ブラック CIO

    SMARTCOBY Ex02 Wireless Charger(Magnet & Watch) plus Stand ブラック

    CIO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマホ用のワイヤレス規格とApple Watch規格を同じ面に実装。回転式リングスタンドを実装
    ブラック
  • CIO Mate Charger 001 ライトブラック Mate

    CIO Mate Charger 001 ライトブラック

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    最小級。20WのPD急速充電
  • CIO Mate Charger 004 ライトブラック Mate

    CIO Mate Charger 004 ライトブラック

    Mate
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ライトブラック
  • 70W GaN USB-C 4-Port Charger j5 create

    70W GaN USB-C 4-Port Charger

    j5 create
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
    セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約155出力(W)合計:70出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
  • CIO Mate Charger 002 30W1C カームブルー Mate

    CIO Mate Charger 002 30W1C カームブルー

    Mate
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    カームブルー
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380a MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    折りたためる革新的な設計で、持ち運びが簡単。独自の頭部クッションで長時間快適。アクティブノイズキャンセリングで騒音をブロック。ノイズキャンセリングマイクが話者の声だけをクリアに拾う。28mmスピーカー。ミュート機能付きブームーアーム。ビジーライト。Google Meet、Zoomなど主要WEB会議プラットフォーム対応。Microsoft Teams認定モデル。充電パッド付き。
    ケーブル長(m)1.2接続方式Bluetooth、USB-Aドングルイヤホン形状ヘッドセット
  • 40W GaN USB-C 2-Port Mini Charger j5 create

    40W GaN USB-C 2-Port Mini Charger

    j5 create
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力40W。単ポート利用時:USB-C1 40W、USB-C2 40W。2ポート利用時:USB-C1+2は20W+20W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
    セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約93.5出力(W)合計:40出力【各ポート】USBポート出力(最大):USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=2.67A、20V=2A (40W Max)、同時利用時の出力(最大):USB-C1 +2:20W+20W対応機種スマートフォン、タブレット入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×44.5保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380a UC Stereo Wireless Charger

    Jabra
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    折りたためる革新的な設計で、持ち運びが簡単。独自の頭部クッションで長時間快適。アクティブノイズキャンセリングで騒音をブロック。ノイズキャンセリングマイクが話者の声だけをクリアに拾う。28mmスピーカー。ミュート機能付きブームーアーム。ビジーライト。Google Meet、Zoomなど主要WEB会議プラットフォーム対応。充電パッド付き。
  • 10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable モトローラ

    10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable

    モトローラ
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
  • CIO Mate Charger 002 30W1C エアリーパープル CIO

    CIO Mate Charger 002 30W1C エアリーパープル

    CIO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    30WのPD急速充電 超小型ボディ
  • 102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create

    102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger

    j5 create
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
    セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
  • Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger Jabra

    Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger

    Jabra
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。
    仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレスブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート音量調節ビジーライト搭載ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
  • Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 。デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 。コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 。発熱を抑え、高効率で充電 。「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 。再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供。過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護。コンセント差し込み時にしっかりと固定 。接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 。中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ
    保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W