カテゴリ
- 研磨材(11)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cherry oil」の検索結果

オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
油砥石極細目(A角)
大和製砥所(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。種別角粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
オイルストーン#400
DAYTONA(デイトナ)(70件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!粒度400寸法(mm)100×25×13
オイルストーン専用オイル
DAYTONA(デイトナ)¥869税込¥9561本当日出荷研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
オイルストーン
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
水溶性研磨液
AZ(エーゼット)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(1L)ほか当日出荷高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
ミシン目付きロール巻き連続ゴミ袋(らくらくゴミ袋交換)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1巻(10枚)ほか当日出荷ゴミ袋がロール状になっているのでコンパクに収納できます。ゴミ袋がミシン目で繋がっているので、ゴミ箱の底に置くと袋を持ち上げるだけで新しい袋が付いてきてゴミ箱へのセットが簡単にできます。口開きを良くするために内側の材質をHDPEにし、外側は強度アップのため材質をLLDPEにしてます。底面の強度を更にあげるため、袋の底面を折り畳んだ状態でシールするスターシールを採用してます。用途ゴミ袋の交換が多い場所に。ランドリーボックスの内カバーとして。材質内側:高密度ポリエチレン(HDPE)、外側:リニアポリエチレン(LLDPE)色半透明
オイルストーン#220
DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!粒度220寸法(mm)100×25×13
油砥石 角 Aコンビ
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
油砥石
中京研磨(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可