「chl-123」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)

    取替TKレバー シリンダー錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
    用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42
  • サッシ用 取替錠 ハイロジック

    サッシ用 取替錠

    ハイロジック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
    付属品鍵4本材質本体:ステンレススチールシルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
  • AGE インテグラル錠 玄関 ヒナカ(旧:日中製作所)

    AGE インテグラル錠 玄関

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    用途玄関バックセット(mm)100
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
  • LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠 AGENT

    LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • 取替錠 Wロックシリーズ アルファ

    取替錠 Wロックシリーズ

    アルファ(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目シリーズWロックシリーズ仕上ステンレスヘアラインシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)25~43バックセット(mm)100
  • AGE 円筒錠 玄関 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)

    AGE 円筒錠 玄関 PBF41

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)28~46バックセット90mmビスピッチ(mm)41
  • ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)

    ハイレバー(No.33ハンドルのみ)

    GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー適合扉厚(mm)28~40
  • AGE インテグラル錠 空錠 ヒナカ(旧:日中製作所)

    AGE インテグラル錠 空錠

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    13,980税込15,378
    1組
    10日以内出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)25~35バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック
    5,198税込5,718
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット60
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ適合扉厚(mm)35~45バックセット60/70mm(可変式)取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用勝手左右兼用主な用途個室施錠方法シリンダー/サムターン
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵3本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • (MHW180D用)アングルノズル マキタ

    (MHW180D用)アングルノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドルLYシリーズ

    GOAL(ゴール)(29件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷
    操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
    用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵5本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • GM 小判座 空錠 長沢製作所

    GM 小判座 空錠

    長沢製作所(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠