ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本
ニードル(mm)Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
食器の種類和食器
色刷毛流し
サイズ大
電子レンジ×
食器洗浄機○
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ
使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)20000
危険物の類別非危険物
適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード
塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
配膳中にずれにくいインロー蓋。
高さ(mm)39
径(Φmm)124
1個
¥842
税込¥926
7日以内出荷
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
コーナーR(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
穴の形状穴無
トラスコ品番816-2059
質量(g)7
硬度66~68HRC
D2穴無
1セット(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-GDS-SKIN-ZE24。Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
関連キーワード