カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「chn-s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コートフック NewHikariコートフックNewHikari(43件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
ニードルスケーラー AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラーAIRREX(アネスト岩田)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
O.M.V4 SEPC FRA/NDL/KR/CHN.S/CHN.T MY18 91373781D DUCATIO.M.V4 SEPC FRA/NDL/KR/CHN.S/CHN.T MY18 91373781DDUCATI
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
菜時器エクセル 飯碗 刷毛流し マルケイ(国際化工)菜時器エクセル 飯碗 刷毛流しマルケイ(国際化工)
599税込659
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器刷毛流しサイズ電子レンジ×食器洗浄機
既調合タイプ パレットクリームHG 四国化成既調合タイプ パレットクリームHG四国化成
14,980税込16,478
1缶(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
産科チェーンのみ B 未来のアグリ産科チェーンのみ B未来のアグリ
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
産科用のチェーン牽引用チェーン。産科ハンドル等で牽引します。
シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティングシールドビームハロゲンランプ PAR64ウシオライティング
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ定格電圧(V)100口金EMEP全光束(Lm)-色温度(K)3200電球の種類ハロゲン調光の可否
丸茶碗 蓋 A 71Cシリーズ 国際化工丸茶碗 蓋 A 71Cシリーズ国際化工
819税込901
1個
13日以内出荷
配膳中にずれにくいインロー蓋。
高さ(mm)39径(Φmm)124
(S7658)プレート,コーシヨンコンプリート,ESP,CHN(エンジン パーツ セット) 日野自動車(S7658)プレート,コーシヨンコンプリート,ESP,CHN(エンジン パーツ セット)日野自動車
842税込926
1個
7日以内出荷
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から121日以内出荷
ハイス面取りチップ 三和製作所(三和バイト)ハイス面取りチップ三和製作所(三和バイト)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
ミーリングカッター用 四角90度 穴無 三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 四角90度 穴無三和製作所(三和バイト)
54,980税込60,478
1セット(10個)
7日以内出荷
形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)コーナーR(mm)0.8厚さ(mm)4.76穴の形状穴無トラスコ品番816-2059質量(g)7硬度66~68HRCD2穴無
Intelliskinケース(Zebra TC22/27専用) RAM-GDS-SKIN-ZE24 ラムマウントIntelliskinケース(Zebra TC22/27専用) RAM-GDS-SKIN-ZE24ラムマウント
13,980税込15,378
1個
92日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-GDS-SKIN-ZE24Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。