61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
700 税込770
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXC2JC10131
エコ商品
Schneider Electric OsiSense ローラーレバー付きリミットスイッチは、金属製の固定タイプボディを備えています。過酷な用途に適しています。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65、 IP657電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKMD39H29
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ加工 3 エントリを備え、コンタクトタイプは 2 NC + 1 NO の構成ですMERCURY フリーはい
仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRT115EX
エコ商品
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ローラーレバー付きで、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップエントリが 1 つあり、コンベアベルトのシフト監視に使用されます。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP40、IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ15
エコ商品
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは固定ボディタイプで、 2 極と Pg 13.5 ケーブルグランド用の 1 エントリタップを備えています。毒性の強い金属不使用:はい MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZC2JC16
エコ商品
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは、固定ボディタイプでコンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリが 1 つあります。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット
エコ商品
仕様Better World 製品:あり 高さ(mm)68 奥行(mm)33 シリーズClimaSys CC 電源電圧250V ac 深さ(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZC2JC15
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリを 1 つ備えています。XC2J 製品には、最高 120 ° C の高温用途向けに設計されたリミットスイッチ製品が含まれていますMERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタット
エコ商品
仕様スイッチコンフィギュレーション:NO 使用温度範囲(℃)0 → +60 シリーズClimaSys CC 電源電圧250 V 最高温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃ 最低温度(℃)0
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCD29
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチボディは、スナップ式で、 2 極とねじクランプ端子を備えています。XCKD 、 XCKP 、 XCKT シリーズの任意のヘッド、アクチュエータ、又はコネクタと組み合わせることができます。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ21
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、定格動作電流 3 A @ 240 V ac で、 2 極に銀めっきコンタクトを備えています。電気接続用のねじクランプ端子と PG13.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 個が付属しています。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ21H29
エコ商品
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、定格動作電流 3 A @ 240 V ac で、 2 極に銀めっきコンタクトを備えています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ 1 個が付属します。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRT は、 OsiSense XC に属します。ドラムにステンレススチール製ローラーレバーを備えています。MERCURY フリー:はい
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRTシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZC2JD29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZC2J は、 OsiSense XC に属し、プラグインボディタイプです。スクリュークランプ端子を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様IP保護等級 = IP65材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチレバー ZC2JY は、 OsiSense XC に属します。熱可塑性スプリングリターンローラーレバーを備えています。高温用途で使用されます。
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XC2Jシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ6H29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と 1 エントリタップの M20 x 1.5 ケーブルグランド用です。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

Moonstone(TM)コリメータレンズ. Avago Technologies製のASMT-M0xxシリーズのレンズは、Moonstone高出力LED (ASMT-Mシリーズ)と併用するように設計されています。 これらのコリメータレンズは、視野角が正確に6 °、15 °、30 °になるように設計されています。 光学等級のアクリル樹脂を使用したASMT-M0xxレンズは、高い熱電流と駆動電流を処理できます。 これらの製品は高性能を発揮し、エネルギー効率が高いです。 コリメータレンズに最適な用途には、ポータブルデバイス、読書用ライト、建築照明、ガーデンライト、及び装飾照明があります。. コリメータレンズ(ASMT-M0xx)の特長 AMST-Mxxx電源LEDに最適 押し込みタイプの取り付け 省エネ アクリル系樹脂 コリメート角度: °、15 °、30 °
仕様シリーズ = ASMT-Mプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = コリメータビュー角 = 15°添付方法 = プッシュフィット式併用可能製品 = Avago Moonstone寸法 = 20 (Dia.) x 7.8mm透明/拡散 = クリア直径 = 20mm高さ = 7.8mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKM9H29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKM は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 3 つのエントリと 2 極を備えています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ134
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。2 極と、 Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 1 エントリがあります。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKMD31H29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKM は、 OsiSense XC に属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用にタップ加工された 3 極と 3 エントリを備えています。IP 保護等級: IP66
仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 6A材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGYFlow Sensor Multi-range 0-150m/s Bare
エコ商品
仕様精度:<2 % 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寸法:37.4 x 10.8 x 2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ41H29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチプラグインボディの ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、スナップアクション動作を実現しています。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 2 極 - PVR - 2 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD29 極数 2 コンタクトタイプと組成 - 2 NC コンタクト操作 - スナップアクション
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 3 極 - PVR - 5 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD37 極数: 3 コンタクトタイプと組成: 2 NC + 1 NO コンタクト操作スローブレーク、ブレークビフォアメーク
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD25 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 3 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD29 シリーズと互換性があり、 2 NC コンタクトタイプ構成で提供される 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 5 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD39 シリーズと互換性がある 3 極接続ケーブルで、 2NC+1 NO コンタクトタイプの構成が付属しています。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 2 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD21 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = CEI ケーブル長 = 2 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD39 シリーズと互換性がある 2 極接続ケーブルで、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属しています。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = CEI ケーブル長 = 5 m Green Premium 製品
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷