カテゴリ
制御機器
(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(2)
メカニカル部品
(1)
絞り込み
ブランド
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(3)
ParkerTAIYO
(1)
千代田通商
(1)
シグマ光機
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(3)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500円以下
(5)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"chs-04m"
「chs-04m」の検索結果
関連キーワード
tcbs-5
upbt-20
チューブカッター
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア漏れ対策商品シリーズCHSソケット
千代田通商
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
接続方式
ワンタッチ式
ソケットorプラグ
ソケット
種別
ソケット
バリエーション一覧へ(3)
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
¥
1,498~
税込
¥
1,648~
1セット(5個)
ほか
5日以内出荷
から
11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
高さ(mm)
2.5
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
バリエーション一覧へ(10)
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
1セット(5個)
ほか
6日以内出荷
から
11日以内出荷
金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
材質
PPS、PA、銅合金、金メッキ
高さ(mm)
2.5
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500
バリエーション一覧へ(74)
DIPスライドスイッチ CHSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
¥
199
税込
¥
219
1個
5日以内出荷
RoHS指令対応。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。 1、2、4、6、8、10ビット・ガル・ウィング、J-リードの12タイプ。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動
作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s
曲げ能力
耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
高さ(mm)
2.5
材質
カバー:PPS、スライダ:PA、ハウジング:PPS、可動接点・固定接点・端子:銅合金・金メッキ
包装形態
マガジン
端子形状
ガルウィング
タイプ
無洗浄テープシール無し
使用温度範囲(℃)
-40~85
保存温度範囲(℃)
-40~85
引張強度N(kgf)
操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
定格
接点:DC50 V 100mA/DC6 V/100mA DC24 V 25 mA/DC20 mV 1 μA
接触抵抗(mΩ)
最大50
絶縁抵抗(MΩ)
(DC100V)最大1000
耐電圧(V)
AC500・60s
耐振性
振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s
2
、10~500Hz、3directions for 10 cycles each
耐衝撃性
490 m/s
2
11 ms/6 directions for 3 times each
耐熱性
85度(96時間)
耐寒性
-40度(96度)
仕様
固着性:5N(0.51kgf)10s
バリエーション一覧へ(2)
インスタント継手
ParkerTAIYO
¥
44,980
税込
¥
49,478
1セット(10個)
12日以内出荷
から
22日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-5~60
バリエーション一覧へ(458)
変換ネジ CHSシリーズ
シグマ光機
¥
899
税込
¥
989
1セット(10個)
12日以内出荷
から
13日以内出荷
CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様
【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
バリエーション一覧へ(4)
関連キーワード
tcbs-5
upbt-20
チューブカッター
エアーソケット
エアーパーツ
で検索
関連カテゴリ
電子部品(オンボード)
カプラー/レバーカップリング
汎用管継手
ステージ/画像処理
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら