カテゴリ
- 制御機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「chv2」の検索結果

CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮門扉キャスターキャップ 左
TOEX(LIXIL)¥839税込¥9231個7日以内出荷セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21021A(MB)にて対応願います色シャイングレー適合シリーズアルシャイン
伸縮門扉キャスターキャップ 右
TOEX(LIXIL)¥839税込¥9231個7日以内出荷セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21011A(MB)にて対応願います色シャイングレー適合シリーズアルシャイン
Bourns SMDレジスタ, 100MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-JW-107ELF
BOURNS¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品などRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
Bourns SMDレジスタ, 220kΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-2203ELF
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Bourns 抵抗器, 2512(6432M), 1W CHV2512-FX-1005ELF
BOURNS¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1WRoHS指令(10物質対応)対応
RIDE TECH V2 BOTTOM SUMMER
Alpinestars(アルパインスターズ)¥8,998税込¥9,8981着8日以内出荷軽量シームレス構造ベースレイヤー用途バイク用インナー色BLACK RED
RIDE TECH V2 TOP LONG SLEEVE SUMMER
Alpinestars(アルパインスターズ)¥9,998税込¥10,9981着8日以内出荷軽量シームレス構造ベースレイヤー用途バイク用インナー色BLACK RED