カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「chv2」の検索結果

CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
RIDE TECH V2 BOTTOM SUMMER
Alpinestars(アルパインスターズ)¥8,998税込¥9,8981着8日以内出荷軽量シームレス構造ベースレイヤー用途バイク用インナー色BLACK RED
RIDE TECH V2 TOP LONG SLEEVE SUMMER
Alpinestars(アルパインスターズ)¥9,998税込¥10,9981着8日以内出荷軽量シームレス構造ベースレイヤー用途バイク用インナー色BLACK RED