携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
仕様インダクタンス = 100 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = SMD許容差 = 5%シリーズ = CI160808コア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 500MHz最小品質ファクター = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 300mA長さ = 1.6mm奥行き = 8mmシールド = なし許容差 = ± 5%シリーズ = CI160808コア材料 = セラミックインダクタ構造 = 多層
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
Eaton 絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は 280 x 200 x 160 mm です。IP65保護クラス 動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:DIN レール●長さ:160mm●コード番号:229-9377
アズワン品番65-7304-54
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):440×325mmのレギュラーサイズです。
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム
質量(g)11.62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×325
1箱(1箱×4個)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
関連キーワード