カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 電気材料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj120」の検索結果

関連キーワード
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電子ジグソー CJ120V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ジグソー CJ120V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    翌々日出荷
  • PPクリアジャー CJシリーズ ニッコー

    PPクリアジャー CJシリーズ

    ニッコー
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
    種別クリアジャーPP
  • シャープ芯モノMWR13BモノCパック トンボ鉛筆

    シャープ芯モノMWR13BモノCパック

    トンボ鉛筆
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)110質量(g)5硬度B縦(mm)8横(mm)31繰り返し・詰め替え対応
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス

    KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)

    イハラサイエンス
    ¥2,056~税込¥2,262~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
  • VFフランジ ミラプロ

    VFフランジ

    ミラプロ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • レアフロンシール TCJ型 NOK

    レアフロンシール TCJ型

    NOK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCJ
  • 12.3型ワイドディスプレイ クラリオン (Clarion)

    12.3型ワイドディスプレイ

    クラリオン (Clarion)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。取付けには別売の専用ブラケットが必要です。・オンダッシュブラケット:「CL5W」。・ハイマウントディスプレイ取付キット。 LAA-067-130(汎用)。 LAA-068-130(三菱ふそう大型車)。 LAA-069-130(三菱ふそう中型車)
    付属品リモコン、コントロールボックス、ケーブル質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-10~+60電源DC12V/24V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333.6×143.6×37.8消費電流(A)約1.4(DC24V)画素数1920(W)×720(H)
  • チャック付ポリ袋(環境対応型) エスコ

    チャック付ポリ袋(環境対応型)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減(メーカー比)。バイオマスマーク認定品。食品衛生法適合品。日本製。
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04
  • ケミカルジョイント用チューブ デンゲン

    ケミカルジョイント用チューブ

    デンゲン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    人感センサー付脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    4日以内出荷
    パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
    用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
  • フレキカットジョイント テーパおねじ オンダ製作所

    フレキカットジョイント テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥829~税込¥912~
    1個
    5日以内出荷
    ・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • ドレン水蒸発器 オーム電機

    ドレン水蒸発器

    オーム電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    11日以内出荷
    毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
    消費電力(W)900出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式本体質量(kg)約12.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340塗装色ベージュ(5Y7/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)取付け方法据置・側面取付保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)使用場所屋内処理方法ヒータ式定格消費電流(A)4.5処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
  • キュウデンケーブル4C 20M 1式 KITO(キトー)

    キュウデンケーブル4C 20M 1式

    KITO(キトー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 屋根カバーたわみ防止具HDZ ネグロス電工

    屋根カバーたわみ防止具HDZ

    ネグロス電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1式(2個)
    17日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
  • 内・外直角L形分岐屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    内・外直角L形分岐屋根形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    17日以内出荷
  • ワッシャー プレート (8CJ) 90201-120T5 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャー プレート (8CJ) 90201-120T5

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
  • ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120AZ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120Z

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-120Z

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-120Z

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-120Z

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-120Z

    SMC
    ¥9,188税込¥10,107
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-120AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-120AZ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • 標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID

    標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列

    DID(11件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-120AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-120AZ

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-120Z

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120AZ

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-120Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-120Z

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)120ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-120Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-120Z)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120AZ)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-120Z)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-120AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-120AZ)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)120クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし