標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-120AZ - SMC
ストローク(mm)
120
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22943035CDJ2L10-120AZ-M9BL-A(A) レール取付
¥12,850
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22943044CDJ2L10-120AZ-M9BL-B(B) バンド取付
¥12,850
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする