3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用入力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK V PLC用出力コネクタ
過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム レイアウト、自由自在 現場への、優れた対応力 信頼に応える、基本性能 制御点数の多点化を実現 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現 既存システムをそのまま省配線化 市販のケーブルやコネクタも使用可能 全機種CEマーキング(EMC指令)に適合 すぐれた耐ノイズ性能 メンテナンス性向上 簡単・確実接続 電源供給方法が選択可能 通信ケーブルの途中で着脱が可能 時間短縮により施工の経費を削減
用途自動組立装置、半導体製造装置、物流・搬送機械 規格UL 、CE
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード