37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)






新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)


10 Series(10-CJ2) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式単動引込み 取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30Z SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30AZ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDJ2B16-30ARZ-M9BL-A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-30ARZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30ARZ) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30AZ) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30RZ) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30SRZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(S) 単動押出し ストローク(mm)30 ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300AZ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-300Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-300AZ) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CDJ2B16-300RZ-M9BWL-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-300RZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

CDJ2B16-306Z-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-306Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)306 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-300RZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-330AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)330 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-330Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)330 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)