カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(28)
  • バイク部品(22)
  • オフィス家具(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 家電(14)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • カー用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-10」の検索結果

469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M22-CK10 EATON(イートン)M22-CK10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイ エスレンシートCK 10枚入 ZAPPY(ザッピー)セキスイ エスレンシートCK 10枚入ZAPPY(ザッピー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウLANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用KANA(片山チエン)(49件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業取付金具 CKシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
噛み込み防止チャック SK11噛み込み防止チャックSK11(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
569税込626
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
SSコースター 角型 90mm 1パック(100枚) 今村紙工SSコースター 角型 90mm 1パック(100枚)今村紙工(1件のレビュー)
339税込373
1パック(100枚)
当日出荷
厚さ0.5mmのコースターが安い!SSコースター用紙なので吸水性が高いです。
用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ形状厚さ(mm)0.5寸法(mm)90×90直径(Φmm)90入数100枚
アルミニウムバッグ ジーエルサイエンスアルミニウムバッグジーエルサイエンス
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から8日以内出荷
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
Cカン オーエッチ工業Cカンオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ変換用基板 サンハヤトD-subコネクタ変換用基板サンハヤト
839税込923
1個
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード (湿式・アスファルト/コンクリート兼用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱【素線】先端溶接熱電対坂口電熱
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクンアラデン
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編屋外の駐車に最適です!大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)クイックカップリングクランプULVAC(アルバック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質アルミニウム
塗装用クリーンスーツ ガードナー塗装用クリーンスーツガードナー(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。ブルー仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
Cカン レバー付 JSHCカン レバー付JSH
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
SCKスクレーパ 阪上製作所SCKスクレーパ阪上製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気ねじなしTCコネクター(厚鋼用)外山電気
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブル工事用
SSLOCK柱脚金物 BXカネシンSSLOCK柱脚金物BXカネシン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。仕様引張耐力/45kN付属品専用座金t6×54:1個
フォークリフト用カップキット Q-lineフォークリフト用カップキットQ-line
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
QWC-101のW/Cに対応
用途W/C用リペアキット適合対象各社共通1tセット内容スプリング×1個、ピストン×2個、カップ×2個、ブーツ×2個適合品番トヨタ47410-10480-71・TCM 44100-L1400 / C52-11029-52000・ニチユ91246-01800 / 1921-64058・コマツ3EA-30-25111・住友G010049-12
Cカン レバーナシ JSHCカン レバーナシJSH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
サンアローキャスター 矢崎化工サンアローキャスター矢崎化工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。材質(車輪)ポリウレタン
クランピングキット TRUSCOクランピングキットTRUSCO
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カラビナキーホルダー 大一鋼業カラビナキーホルダー大一鋼業
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
亜鉛ダイカスト製カラビナ。 デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
防錆袋(鉄用) エスコ防錆袋(鉄用)エスコ(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1袋(100枚)
当日出荷
ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付 銀鳥産業ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付銀鳥産業
439税込483
1個
当日出荷
仕様なまえシール付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×57×107
ステンレスパイプ ヤマナカステンレスパイプヤマナカ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS304付属品パイプキャップ
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製クーラーキャップ 西邦工業アルミ製クーラーキャップ西邦工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム仕様貫通配管用寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機分岐バー協約形ブレーカ用内外電機
4,398税込4,838
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質仕様分岐種類:KMCB表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
イージーロック スチール製 ユーエイキャスターイージーロック スチール製ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 ECK型 篠原電機アース端子 ECK型篠原電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
角仕切皿 千羽鶴印(エンテック)角仕切皿千羽鶴印(エンテック)
779税込857
1枚
3日以内出荷
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途ランチプレートとして材質メラミン樹脂クリーム耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器
...