カテゴリ

  • 切削工具(32)
  • 制御機器(29)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(11)
  • 家電(11)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業服(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-10」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M22-CK10 EATON(イートン)

    M22-CK10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙コースター 白色 今村紙工

    紙コースター 白色

    今村紙工(4件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
    用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5直径(Φmm)90
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • 取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業

    取付金具 CKシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    329税込362
    1組(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷
    クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
  • D-subコネクタ変換用基板 サンハヤト

    D-subコネクタ変換用基板

    サンハヤト
    839税込923
    1個
    当日出荷
    D-sub9ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
  • 防錆袋(鉄用) エスコ

    防錆袋(鉄用)

    エスコ(3件のレビュー)
    980税込1,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
  • 塗装用クリーンスーツ ガードナー

    塗装用クリーンスーツ

    ガードナー(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。
    用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステルブルー
  • カラビナキーホルダー 大一鋼業

    カラビナキーホルダー

    大一鋼業
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    亜鉛ダイカスト製カラビナ。 デザイン性を重視したカラビナキーホルダーで鍵の持ち運びに最適です。
    用途鍵の管理、キーホルダー等
  • Cカン レバー付 JSH

    Cカン レバー付

    JSH
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
  • HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)

    HCK形ヘキサゴンヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
    用途HCK形交換ヘッド。
  • 業務用 荒砥石(#220) EBM(江部松商事)

    業務用 荒砥石(#220)

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cカン レバーナシ JSH

    Cカン レバーナシ

    JSH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
  • ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気

    ねじなしTCコネクター(厚鋼用)

    外山電気
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ケーブル工事用
  • SSLOCK柱脚金物 BXカネシン

    SSLOCK柱脚金物

    BXカネシン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品専用座金t6×54:1個仕様引張耐力/45kN
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン

    自動車用ボディーカバー チョットカケルクン

    アラデン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
    材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • 分岐バー協約形ブレーカ用 内外電機

    分岐バー協約形ブレーカ用

    内外電機
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様分岐種類:KMCB材質表面処理ニッケルめっき表面仕上げニッケルめっき
  • コンクリート釘 (亜鉛メッキ) TRUSCO

    コンクリート釘 (亜鉛メッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    629税込692
    1パック(13本)ほか
    当日出荷
    熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
  • RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)

    RCK形メガネヘッド

    KANON(中村製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アース端子 ECK型 篠原電機

    アース端子 ECK型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー用替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト2本で簡単に交換できます。
  • CK1051 LORLIN

    CK1051

    LORLIN
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷
  • CK1031 LORLIN

    CK1031

    LORLIN
    719税込791
    1個ほか
    翌々日出荷
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1箱(20個)
    翌々日出荷
  • ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付 銀鳥産業

    ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付

    銀鳥産業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様なまえシール付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×57×107
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • 角仕切皿 千羽鶴印(エンテック)

    角仕切皿

    千羽鶴印(エンテック)
    779税込857
    1枚
    3日以内出荷
    食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
    用途ランチプレートとして材質メラミン樹脂クリーム耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類子供用食器
  • 真空断熱ポットコーヒーメーカー THERMOS(サーモス)

    真空断熱ポットコーヒーメーカー

    THERMOS(サーモス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
    ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7