カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 家電(6)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-100」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙コースター 白色 今村紙工

    紙コースター 白色

    今村紙工(4件のレビュー)
    339税込373
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚さ0.5mmのコースターが安い!コースター用紙を使用した商品なので吸水性が高いです。
    用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ厚さ(mm)0.5直径(Φmm)90
  • 取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業

    取付金具 CKシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 防錆袋(鉄用) エスコ

    防錆袋(鉄用)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【素線】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    仕様被覆なし、端末処理なし
  • アルミ製クーラーキャップ 西邦工業

    アルミ製クーラーキャップ

    西邦工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様貫通配管用材質アルミニウム寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
  • イレクター サンアローキャスター 矢崎化工

    イレクター サンアローキャスター

    矢崎化工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付 銀鳥産業

    ねんどケース1kg用・くまさん・ヘラ付

    銀鳥産業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様なまえシール付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×57×107
  • 作業台用キャスターセット サカエ

    作業台用キャスターセット

    サカエ
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個付キャスター100Φゴム車均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空断熱ポットコーヒーメーカー THERMOS(サーモス)

    真空断熱ポットコーヒーメーカー

    THERMOS(サーモス)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
    ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • CK クロスノブ イマオコーポレーション

    CK クロスノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライ

    ディスプレイ工事配線ケーブル

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
    用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)ケーブル外径(Φmm)6.7仕様複合同軸/モールドブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つシールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 クールキーパー(真空二重構造) SUS(エスユーエス)

    18-8 クールキーパー(真空二重構造)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    真空二重構造なので保冷効果に優れています。
    品名・タイプアイスペール
  • シンセティックレザーシートカバー 阿部商会

    シンセティックレザーシートカバー

    阿部商会
    7,998税込8,798
    1パック(2枚)
    5日以内出荷
    ブラックレザー調で高級感抜群!丈夫なPVC性生地の保護シートカバーです。作業時の汚れ防止にも最適!
    寸法(高さH×幅W)(mm)1400×740
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 化粧カバー 未来工業

    化粧カバー

    未来工業
    599税込659
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。
    種類ダクト寸法H(mm)16
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    43,476税込47,824
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ガス加温器 千代田精機

    ガス加温器

    千代田精機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    コンパクトなガス加温器です。ガスの温度低下による凍結防止にご使用いただけます。コンパクトで熱効率の良い構造を採用。温度上昇がひと目でわかるサーモワッペン付です。(50℃表示)。異常加熱防止機構内蔵
    用途高圧ガスボンベ用・装置用材質(本体)C3771B電圧(V)ヒーター:AC100(AC200も対応可)常用圧力(MPa)CO2:7.28以下/O2、N2、CO2+Ar混合ガス:14.7以下適合ガスCO2、CO2+Ar混合ガス及びO2、N2設計圧力(MPa)16.2
  • MCナイロ車100mm 固定金具付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm 固定金具付き

    ヨドノ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 標準センサ 液体、粘性体、半固体用 三商

    標準センサ 液体、粘性体、半固体用

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    規格液体、粘性体、半固体用温度範囲(℃)-100~300直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
  • SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1250MCIII用センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
  • スモウカム ヘッド ICK-2M イスカル

    スモウカム ヘッド ICK-2M

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉容器 SANOPACKシリーズ 佐野屋産業

    密閉容器 SANOPACKシリーズ

    佐野屋産業
    59税込65
    1個
    当日出荷
    透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。 液体や粉末等の保存容器にも使用できます。
    材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)半透明(乳白色)耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
  • クリーニングカセット brother(ブラザー)

    クリーニングカセット

    brother(ブラザー)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    インクを使わない フルカラーラベルライター VC-500W用クリーニングカセット
    用途ラベルライター「ピータッチカラー」専用クリーニングカセット長さ(m)2テープ幅(mm)50アズワン品番64-3780-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • 災害対策キット マキタ

    災害対策キット

    マキタ
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
    充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
  • ポータブルトイレ専用消臭剤ブルードット/-/100g 宮崎ヒューマンサービス

    ポータブルトイレ専用消臭剤ブルードット/-/100g

    宮崎ヒューマンサービス
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • 食品用防水型センサ(低温) 三商

    食品用防水型センサ(低温)

    三商
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    規格食品用防水型センサ(低温)温度範囲(℃)-100~300直径×長さL(Φmm×mm)2.3×150
  • TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット マキタ

    TD090 ハグハグライト 充電式ラジオセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    インパクト、ラジオ、ライト、バッテリ2本をひとまとめ。
    セット内容充電式インパクトドライバ(TD090D)、ラジオ(MR051)、リチウムイオンバッテリ(BL1013)2本、充電器(DC10WA)、ホルスタ、アルミケースバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50(1本)締付トルク(N・m[kgf・m])90[918]
  • 100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    100A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-100
  • イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスター

    イージーロック 100径(H130)キャスター用

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    トラスコ品番809-3450穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応適正取付高H(mm)130取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)
  • 1/4"sqx100mm エクステンションバー エスコ

    1/4"sqx100mm エクステンションバー

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617CK-100
  • フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

    フットコントロールKIT BLK

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
  • フットコントロールKIT SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

    フットコントロールKIT SIL

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷
    ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートクリアマット片面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、6縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
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
"ck-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷