カテゴリ

  • オフィス家具(121)
  • バイク純正部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-17」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム足CK型 栃木屋ゴム足CK型栃木屋(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から11日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
モジュラー用変換基板 サンハヤトモジュラー用変換基板サンハヤト
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
RCK形メガネヘッド KANON(中村製作所)RCK形メガネヘッドKANON(中村製作所)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
グラフイツク, 2 1CK-F17F2-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 2 1CK-F17F2-10YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
ケブラー手首ガード ホーケンケブラー手首ガードホーケン
5,598税込6,158
1パック(10双)
4日以内出荷
耐切創に優れたアラミド100%の手首ガード。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。材質アラミド繊維サイズ17cm全長(cm)17特性耐切創
差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ並級CKタイプケーエム精密
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
グラフイツク, 1 1CK-F17F1-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク, 1 1CK-F17F1-10YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッドKANON(中村製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICK イスカルスモウカム ヘッド ICKイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密差込ブッシュ精密級SCKタイプケーエム精密
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
かぽっとハンドルカバー Lattice ガトーブラウン S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー Lattice ガトーブラウン S槌屋ヤック
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
材質PVC・PU・エラストマーガトーブラウン×ホワイト適合ハンドル径(Φmm)365~379
かぽっとハンドルカバー Lattice シフォンミント S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー Lattice シフォンミント S槌屋ヤック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
材質PVC・PU・エラストマーシフォンミント×ホワイト適合ハンドル径(Φmm)365~379
ニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
交換スパナヘッド KANON(中村製作所)交換スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンクFischer Elektronik
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-50-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-50-P5YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
クイック1 3KG缶 ABC商会クイック1 3KG缶ABC商会
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3施工面積4cm厚で約0.04m2危険物の類別非危険物
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-20-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-20-P2YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
シャックル(スイベル環付) エスコシャックル(スイベル環付)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質鍛造鋼
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-70-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-70-P6YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-60-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 1CK-XF17C-60-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
HCK形ヘキサゴンヘッド KANON(中村製作所)HCK形ヘキサゴンヘッドKANON(中村製作所)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
1本のトルクレンチで数種類の六角穴付ボルト締め付けが可能です。
用途HCK形交換ヘッド。RoHS指令(10物質対応)対応
シングル取替用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル取替用混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
後付専用偏心管付
用途キッチン用仕様節水水栓寸法H(mm)150寸法D(mm)285寸法W(mm)183
チップ ICK イスカルチップ ICKイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
42,980税込47,278
1袋(25個)
当日出荷から62日以内出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 ・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズ エスコチューブブラシヘッド ナイロン製 EA109CKシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
3日以内出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロンアズワン品番65-2106-36ねじサイズNo.12-24NCブラシ径(Φmm)17.5
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICKイスカル
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋳鉄用
レディスストレートパンツ 8504SCKシリーズ フォークレディスストレートパンツ 8504SCKシリーズフォーク
6,198税込6,818
1枚
5日以内出荷
●スクラブと色を合わせられるカラーパンツ
ダークネイビー
メンズジップスクラブ(R) ダークネイビー×ターコイズ フォークメンズジップスクラブ(R) ダークネイビー×ターコイズフォーク
7,898税込8,688
1枚
5日以内出荷
持ち運ぶ機会の多い携帯電話の収納ポケット付き重みを分散する独自の設計で肩こりを防ぎ長時間持ち運ぶ際の悩みも解消。便利なループ付きの右腰の小分けポケットはサージカルテープやはさみなど小物類の収納に左腰にもポケット付き。アームホールに小さなショルダーバックを付けたような形状なので携帯電話などの重さが分散されます「公開特許公報」:特開 2014-132129。持ち運びに便利なタブレットが入るサイズの左右ポケット付き。袖口のインナーカラーが折り返した際のアクセントに。メンズジップは男前立合わせ。メンズスクラブのジップ部分は男前立(右前)の合わせシャツやジャケットと同じ感覚で着られます。左胸箱ポケット付き。
ダークネイビー×ターコイズ
ジェット #175 99101MCK1750 ホンダジェット #175 99101MCK1750ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番99101-GHB1750
机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚 サンワサプライ机上ラック eシリーズ ホワイト×ホワイト角脚サンワサプライ
21,980税込24,178
1台
16日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線を高くし姿勢の改善に役立ちます。モニタ下の空間を収納スペースに使える為、デスク周りの整理整頓に役立ちます。配線しやすい背面オープン式です。天板は傷や汚れに強いメラミン化粧板です。重い物のせても安心の日本製の高耐荷重仕様です。
形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間20分総耐荷重(kg)20アジャスターなし組立人数2