カテゴリ
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ヴィンテージごみ箱上ラック ワイドタイプ 【GREACK グリック 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷ヴィンテージごみ箱上ラック、ワイドタイプ!ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP! スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。 使い勝手が良く大容量のガラス扉収納 キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単 ヴィンテージの風合いを生み出す、木目調の表面材とざらつきのあるブラックアイアンスチールの組み合わせ。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質MDF、パーチクルボード、スチール質量(kg)39.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
クレール焼菓子トレイ
HEADS(ヘッズ)¥4,098税込¥4,5081パック(100枚)6日以内出荷仕様トレイ白無地面のみ食品対応材質板紙260g/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95(75)×40×60(40)
ヘルメットロック
ベビーフェイス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷◆690 DUKE用のヘルメットロックです。◆ボルトオンで簡単に取り付け出来ます。◆ベースプレートはアルミ合金からの削り出しで、ブラックアルマイトが施されています。◆ネイキッドスポーツだからこそ、あると便利なヘルメットロックです。◆ぜひ装備して下さい仕様ボルトオンで取り付け材質アルミ合金削り出しアルマイト仕上げ色ブラック備考※ヘルメットのロックにはヘルメットアンカーを使用しています主な適合車種ケーティーエム[KTM]690DUKE [690デューク]12-


カテゴリ6UTPクロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
FLK-T3000FCK 熱電対温度計
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)用途K熱電対温度計付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】NA寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら