カテゴリ

  • バイク純正部品(68)
  • メカニカル部品(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 制御機器(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • バイク部品(39)
  • 切削工具(33)
  • 自動車純正部品(29)
  • オフィス家具(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 作業服(12)
  • 事務用品(12)
  • 農業機械(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 医療(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck02」の検索結果

629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチャック(CK2) TIPTOPエアーチャック(CK2)TIPTOP(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クローズタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類クローズタイプタイプクローズ適合ホースサイズ(mm)8
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
小型ドリルチャック E-Value小型ドリルチャックE-Value(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4CK2 /C2/M2/Y2(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 沖データ対応 TC-C4CK2 /C2/M2/Y2(リターン式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合C712dnw種別リターン式対応機種COREFIDO C712dnw印字枚数約11000枚各種認証適合なし適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
カラーハイス下穴錐 ANEXカラーハイス下穴錐ANEX(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)チャックハンドルBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
4日以内出荷
チャックの締め付けに。
用途ドリル用になります。
小型ドリルチャック限定品 SK11小型ドリルチャック限定品SK11
899税込989
1個
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
チェーンカッター CKタイプ 2列用 KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 2列用KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
SL-7S10 グリップ SHIMANO(シマノ)SL-7S10 グリップSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
オフィスチェアメッシュ張り 弘益オフィスチェアメッシュ張り弘益
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
厚みのあるクッションで長時間座っても快適です。 ランバーサポート シンクロロッキング
寸法(mm)495×580×915~995 (SH410~490)質量(kg)12キャスターあり張地背/メッシュ (ポリエステル) 座/布 (ポリエステル)肘掛なしグリーン購入法適合脚部構造エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
USB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1 アイネックスUSB Type-C接続 マルチアダプタ 3in1アイネックス
1,619税込1,781
1個
当日出荷
HDMI、USB Type-A、USB PD (Power Delivery) 対応Type-Cを各1ポート搭載した、USB Type-C接続の3in1アダプタです。USB Type-C (DP Altモード対応) 搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどからHDMIで映像/音声を出力できます。最大4K/30Hz (3840×2160/30Hz) の高解像度に対応します。外付ディスプレイは拡張/複製の両モードに対応します。(出力機器の性能に依存)。USB 5Gbpsに対応したType-Aポートを搭載。USB 3.2 Gen 1x1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD 3.0に対応した、Type-C充電ポートを搭載しています。USB PD対応充電器からパソコンを充電しながら使えます。(最大100Wに対応)。ポートを片面のみに配置し、ポートを同時に使用しても綺麗に並びます。使用中はインジケーターが青く光ります。ドライバ不要。出力機器の標準ドライバで動作します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×63×10 (ケーブルを除く)材質(ハウジング)アルミニウム最大解像度4K/30Hz (3840×2160/30Hz)、HDCP 1.4/2.3対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5ケーブル長(cm)10USBポートStandard-A×1ポートHDMI:タイプA 19ピン×1、PD充電:Type-C×1 (PD 100W対応 充電専用)、ケーブル/コネクタ (本体に直付け): USB Type-C オスHDMI規格DisplayPort Altモードに対応したType-Cポート適合システムUSB 3.2 Gen 1以上に対応したType-Cコネクタ搭載パソコン/タブレット/スマートフォンなどUSB規格USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
トクシユシンコウツメCK(2) BIGM(丸山製作所)トクシユシンコウツメCK(2)BIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
8日以内出荷
部品名称トクシユシンコウツメCK(2)図解NoMKC31-5 ロータ部品_No.22、MKC30-6 ロータ部品_No.22、MKC31-6 ロータ部品_No.22、MKC30-5 ローター部品_No.22
純正ステレオコネクター ENDY純正ステレオコネクターENDY(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
クラッチキット EXEDYクラッチキットEXEDY(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
359税込395
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
フェンスAA(木調) YL1型 (T-8) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YL1型 (T-8)TOEX(LIXIL)
65,980税込72,578
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
YL1型(横ルーバー):パネルの表裏に曲線を施し、目隠しと通風を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
ウレタンクッション 座ラックスUB クッションカバー CKシリーズ 美和商事ウレタンクッション 座ラックスUB クッションカバー CKシリーズ美和商事
3,498税込3,848
1枚
5日以内出荷
通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。底面は全面滑り止め加工を施しています。
帆布バール収納袋 マルキン印帆布バール収納袋マルキン印
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
寄せバール・バラシバール等が収納できる帆布バール収納袋です。下部はレザー補強がついている為破れ辛く、安全に持ち運ぶことが出来ます。掛け手の部分には9mm巾のショルダーベルトが付いていて、最長930mmから最短500mmまでの長さ調節が可能です。本体全長、1430mmで長さ1200mmまでのバールに対応しています。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:帆布 金具:スチールメッキ質量(g)210ベルト幅(mm)29寸法(高さH×幅W)(mm)1430×95特性ショルダーベルト長さ調節可能 最長930mm、最短500mm レザー補強付。
ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ美和商事
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
カバーは通気性に優れたメッシュ生地を採用し、ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。カバー底面は全面滑り止め加工を施しています。
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付きTOSTEM(LIXIL)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
(46321)パイプCOMP.H,ブレーキ ホンダ(46321)パイプCOMP.H,ブレーキホンダ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(284B7)コントロラー ユニット、IPD ニッサン(284B7)コントロラー ユニット、IPDニッサン
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
RESISTER COMP.   35400GCK020 ホンダRESISTER COMP. 35400GCK020ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
CUSHION ASSY,REAR    52400MLCK02 ホンダCUSHION ASSY,REAR 52400MLCK02ホンダ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,RECEIVE   30430MLCK02 ホンダUNIT COMP,RECEIVE 30430MLCK02ホンダ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
(41060)ディスク パッドフロント ニッサン(41060)ディスク パッドフロントニッサン
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
(74810)テールゲートハンドル ホンダ(74810)テールゲートハンドルホンダ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74810)B/ドアアウタハンドル ホンダ(74810)B/ドアアウタハンドルホンダ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器avail(アベル)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます。最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できます。USBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載。離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2m。コンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でもご使用になれます
質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
(74810)ハンドルASSY.,テールゲート ホンダ(74810)ハンドルASSY.,テールゲートホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
...