カテゴリ
- 切削工具(33)
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 事務用品(13)
- 物流用品(12)
- 家電(12)
- カー用品(11)
- 作業工具(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 作業服(8)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建築金物(6)
- 防災用品(5)
- 住設機器(5)
- 研磨材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(9)
- Fishiman(フィッシュマン)(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- LORLIN(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- イスカル(6)
- エスコ(7)
- カラークリエーション(6)
- ガードナー(8)
- グルマンディーズ(5)
- データシステム(10)
- ノーリツ(5)
- ホンダ(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 岩田製作所(14)
- 桑名金属工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ck10」の検索結果




LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
取付金具 CKシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥519税込¥5711袋(2個)当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
D-subコネクタ変換用基板
サンハヤト¥839税込¥9231個当日出荷D-sub9ピンコネクタを2.54mmピッチに変換します。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホールハンダメッキ、レジスト
塗装用クリーンスーツ
ガードナー(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップします。 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減します。用途工業塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に対応。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当材質ポリエステル色ブルー
Cカン レバー付
JSH¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
Cカン レバーナシ
JSH¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
自動車用ボディーカバー チョットカケルクン
アラデン¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から4日以内出荷掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編。屋外の駐車に最適です!。大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
クランピングキット
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
イージーロック スチール製
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート釘 (亜鉛メッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(15本)ほか当日出荷熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)表面処理電気亜鉛メッキ
災害対策キット
マキタ¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
アース端子 ECK型
篠原電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱ポットコーヒーメーカー
THERMOS(サーモス)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々色ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7
角仕切皿
千羽鶴印(エンテック)¥859税込¥9451枚3日以内出荷食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます用途ランチプレートとして材質メラミン樹脂色クリーム耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機可食器の種類子供用食器
X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
差込ブッシュ並級CKタイプ
ケーエム精密¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応