カテゴリ
- 切削工具(128)
- バイク純正部品(43)
- メカニカル部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 制御機器(20)
- 機構部品(14)
- 物流用品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 事務用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(8)
- 作業工具(8)
- オフィス家具(7)
- 防災用品(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 建築金物(6)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- SMC(21)
- wacom(ワコム)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イスカル(6)
- エスコ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ケナメタル(64)
- ケルヒャー(5)
- スズキ(6)
- トヨタ(4)
- ナブテスコサービス(7)
- ホンダ(30)
- 住友電工ハードメタル(52)
- 岩田製作所(14)
- 潤工社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ハンディーケーブルカッタCK20
室本鉄工¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷小型軽量で簡単に切断できます。用途電気工事関連。各種ケーブル切断。仕様ソフトカバー付トラスコ品番400-5350全長(mm)215質量(g)330切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
セラミックピンセット TP-CK-20
TGK(東京硝子器械)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。先端寸法(mm)L50.0材質(柄部)ガラス入りポリアセタール
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
着色ラップ 18ミクロン
大化工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(6本)当日出荷から3日以内出荷梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。材質ポリエチレン
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
ケーブルカッシャー(I型綱用200型)
未来工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
センターリング
ミラプロ¥785~税込¥864~1個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
Cカン レバー付
JSH¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
Cカン レバーナシ
JSH¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
イージーロック スチール製
ユーエイキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンセット
ニッセロン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している耐熱性(耐熱温度)700℃以下(耐熱衝撃性)△T=350℃耐摩耗性金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上
結束バンド用ベース CK
芝軽粗材¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
セラミックピンセット
三商¥12,698税込¥13,9681個欠品中非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
防爆パテナイフ硬刃
Ampco¥7,998税込¥8,7981本当日出荷かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
標準芯
wacom(ワコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。材質ポリアセタール色ブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
エラストマー芯
wacom(ワコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯です。 ねばりのある書き味が特徴です。材質エラストマー対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)
クサビカラー ノーマルタイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
「長谷川刃物」クラフト用厚刃ロング
長谷川刃物(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷広幅で薄手のステンレスを使用し、紙だけでなくゴムシート・レザーシートなど様々なクラフト作業で活躍します。研ぎ直し可能です。トラスコ品番853-3763材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター全長(mm)200
ハンドリベットセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハンドリベット(JTC3437)用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
ディスプレイ工事配線ケーブル
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)ケーブル外径(Φmm)6.7仕様複合同軸/モールド色ブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つシールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ハードフェルト芯
wacom(ワコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。材質フェルト対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら