143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式 ポート数2 定格電圧(V)DC24 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKD CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc 切換方式NC(通電時間)形 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結のないこと) 取付姿勢自在 周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1個
7,013 税込7,714
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)






圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,288 税込4,717
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)






圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
3,738 税込4,112
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




PDV2シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁式 CKD CADデータあり
1個
4,450 税込4,895
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
17,439 税込19,183
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 CKD CADデータあり
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に 作動方式NC(通電時開)形 ポート数2ポート 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1.05(水圧にて) 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 周囲温度(℃)-5~55 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 取付姿勢自在 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様内部排気仕様
1個
4,063 税込4,469
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)



圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD CADデータあり
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式 ポート数2 電圧(V)DC24 定格電圧(V)DC24 材質H-NBR(シール) 保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529) 消費電力(W)0.6 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05(水圧にて) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)0~55(凍結のないこと) 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所 弁構造パイロット式ダイアフラム駆動 コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし) 周囲温度(℃)-5~55 作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7 外部漏れ(cm3/min)2以下 内部漏れ(cm3/min)2以下
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
ポート数3 切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用) 種類電磁式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
1個
62,838 税込69,122
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁 CKD CADデータあり
1個
13,888 税込15,277
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類Rcねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に 保護構造IPX5 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式NC(通電時開)形 ねじの種類NPTねじ 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと) 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7 定格電圧変動範囲±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)