21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
4,467 税込4,914
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD CADデータあり
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
1個
4,386 税込4,825
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83 仕様リリーフ機構付 質量(kg)2.5 最高使用圧力(MPa)2.06 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)3.09 流体温度(℃)5~65 材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト 警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
1個
特価
9,827 税込10,810
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
13,088 税込14,397
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、パネルマウント用ナット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1個
2,987 税込3,286
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.6MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)