カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 家電(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ckd usb」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ

    CKD
    2,150税込2,365
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    476税込524
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    1,838税込2,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ

    CKD
    2,988税込3,287
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)DC24作動方式直動式
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

    SMC(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
    サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン audio-technica

    ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン

    audio-technica
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)、コードクリップ型式ダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型:左右のコードの長さが同じ)再生周波数帯域(Hz)5~40000音圧感度(dB/mW)出力:108ドライバー径(Φmm)11
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307

    SMC(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    ポート数3
  • 直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器

    直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)

    日本精器(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
    幅(mm)34質量(kg)0.31高さ(mm)65ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~1.5有効断面積(mm2)1.54使用流体水/空気流体温度(℃)5~40配管接続口径Rc1/8
  • USB Type-C用イヤホン audio-technica

    USB Type-C用イヤホン

    audio-technica
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)出力音圧レベル:105dB/mWコード長さ(m)1.2(Y型)通信方式USB2.0準拠再生周波数帯域(Hz)5~25000インピーダンス(Ω)17最大入力(mW)100ドライバー径(Φmm)10
  • USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic j5 create

    USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic

    j5 create
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御材質プラスチック質量(g)約377最大出力(W)5ケーブル長(m)1接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130ケーブル長(cm)100USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1BluetoothBluetooth(R) 5.2給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★NAS(ネットワークHDD)。・RHD4-UXRWシリーズ。・RHD4-UXRシリーズ。RHD4-UX12TRW。RHD4-UX4.0R。RHD4-UX4.0RW。RHD4-UX6.0R。RHD4-UX8.0R。RHD4-UX8.0RW。★外付けHDD。・HDC2-USシリーズ。・HDC2-Uシリーズ。・HDC-AEシリーズ。・HDCA-LUシリーズ。・HDCA-Uシリーズ。・HDC-EUKシリーズ。・HDC-EUNシリーズ。・HDC-EUシリーズ。・HDCL-Uシリーズ。・HDCN-U/Mシリーズ。・HDCN-UAシリーズ。・HDCN-Uシリーズ。・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)。・HDCR-UEシリーズ。・HDCR-UNHNシリーズ。・HDCR-Uシリーズ。・HDCS-UR2シリーズ。・HDCS-URシリーズ。・HDCS-Uシリーズ。・HDE-UJシリーズ。・HDH-SUEHシリーズ。・HDH-SUEシリーズ。・HDH-SUシリーズ。・HDH-UEHシリーズ。・HDH-ULシリーズ。・HDH-USR2シリーズ。・HDH-USRシリーズ。・HDH-USシリーズ。・HDH-Uシリーズ。・HDJ-HSUシリーズ。・HDJ-Uシリーズ。・HDL-Sシリーズ。・HDOT2-UEシリーズ。・HDOTシリーズ。・HDW-UESシリーズ。・HDW-UEシリーズ。・HDX-UEシリーズ。・RHD2-Uシリーズ。・RHD4-UXEシリーズ。・RHD-UXAシリーズ。・RHD-UXシリーズ。・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)。HDC2-U1.0。HDC2-U2.0。HDC2-U2.0S。HDC2-U2.0SB。HDC2-U3.0。HDC2-U4.0S。HDC2-U4.0SB。HDC-AE1.0K。HDC-AE2.0K。HDC-AE3.0K。HDCA-L1.0UK。HDCA-L1.0UKKS。HDCA-L1.0UW。HDCA-L1.5UK。HDCA-L1.5UW。HDCA-L2.0UK。HDCA-L2.0UKKS。HDCA-L2.0UW。HDCA-L3.0UK。HDCA-L3.0UW。HDCA-U1.0CK。HDCA-U1.0CKB。HDCA-U1.0CKC。HDCA-U1.0CKD。HDCA-U1.0CW。HDCA-U1.0CWB。HDCA-U1.0CWC。HDCA-U1.0K。HDCA-U1.0W。HDCA-U2.0CK。HDCA-U2.0CKB。HDCA-U2.0CKC。HDCA-U2.0CKD。HDCA-U2.0CW。HDCA-U2.0CWB。HDCA-U2.0CWC。HDCA-U2.0K。HDCA-U2.0W。HDCA-U3.0CK。HDCA-U3.0CKB。HDCA-U3.0CW。HDCA-U3.0CWB。HDCA-U3.0K。HDCA-U3.0W。HDC-EU1.0。HDC-EU1.0K。HDC-EU1.0N。HDC-EU1.5。HDC-EU1.5N。HDC-EU2.0K。HDC-EU2.0N。HDC-EU3.0K。HDCL-U1.0K。HDCL-U2.0K。HDCL-U3.0K。HDCN-U1.0。HDCN-U1.0/M。HDCN-U1.0A。HDCN-U1.0L。HDCN-U1.5A。HDCN-U250。HDCN-U320。HDCN-U320/M。HDCN-U500。HDCN-U500/M。HDCN-U500A。HDCN-U640。HDCR-U1.0。HDCR-U1.0E。HDCR-U1.0EK。HDCR-U1.0EK(KS)。HDCR-U1.0E-M。HDCR-U1.0K。HDCR-U1.0K-P。HDCR-U1.0NHN。HDCR-U1.0-P。HDCR-U1.5。HDCR-U1.5E。HDCR-U1.5EK。HDCR-U1.5K。HDCR-U1.5K-P。HDCR-U2.0。HDCR-U2.0E。HDCR-U2.0EK。HDCR-U500。HDCR-U500E。HDCR-U500EK。HDCR-U500EK(KS)。HDCR-U500EK-P。HDCR-U500E-M。HDCR-U500K。HDCS-U1.0。HDCS-U1.0R。HDCS-U1.0R2。HDCS-U1.5。HDCS-U1.5R。HDCS-U1.5R2。HDCS-U320。HDCS-U320R2。HDCS-U500。HDCS-U500R。HDCS-U500R2。HDCS-U640。HDE-U1.0J。HDE-U2.0J。HDE-U3.0J。HDH-SU160。HDH-SU250。HDH-SU300。HDH-SU400。HDH-SUE160。HDH-SUE250。HDH-SUE300。HDH-SUE400。HDH-SUE500。HDH-SUEH160。HDH-SUEH250。HDH-SUEH300。HDH-SUEH400。HDH-SUEH500。HDH-U1.0SR2。HDH-U120。HDH-U120S。HDH-U160。HDH-U160S。HDH-U160SR。HDH-U250。HDH-U250S。HDH-U250SR。HDH-U250SR2。HDH-U250S-SQ。HDH-U300。HDH-U300S。HDH-U300SR。HDH-U320SR。HDH-U320SR2。HDH-U400SR。HDH-U500SR。HDH-U500SR2。HDH-U640SR2。HDH-U750SR。HDH-UEH120。HDH-UEH160。HDH-UEH250。HDH-UEH300。HDH-UEH400。HDH-UL120。HDH-UL160。HDH-UL250。HDH-UL300。HDJ-HSU1.0。HDJ-HSU1.0B。HDJ-HSU1.5。HDJ-HSU2.0。HDJ-HSU2.0B。HDJ-HSU500。HDJ-HSU500B。HDJ-U1.0。HDJ-U1.0B。HDJ-U1.5。HDJ-U2.0。HDJ-U2.0B。HDL-S1.0。HDL-S1.5。HDL-S2.0。HDL-S500。HDOT2-UE250。HDOT2-UE300。HDOT-U120。HDOT-U160。HDOT-U250。HDOT-UE160。HDOT-UE250。HDW-UE320。HDW-UE410。HDW-UE500。HDW-UE500S。HDW-UE600。HDW-UE600S。HDW-UE800S。HDX-UE120。HDX-UE160。HDX-UE250。HDX-UE300。RHD2-U1.0T。RHD2-U1.5T。RHD2-U2.0T。RHD2-U500。RHD2-U640。RHD4-UXE1.0。RHD4-UXE2.0。RHD-EX/UX。RHD-UX1.0T。RHD-UX1.5T。RHD-UX2.0L。RHD-UX320。RHD-UX320A。RHD-UX500。RHD-UX500A。RHD-UX750。★録画HDD。・AVHD-ACシリーズ。・AVHD-AUSQシリーズ。・AVHD-AUシリーズ。・AVHD-UQKSシリーズ。・AVHD-UQシリーズ。・AVHD-USQシリーズ。・AVHD-UVKSシリーズ。・AVHD-UVシリーズ。・AVHD-Uシリーズ。AVHD-A1.0U。AVHD-A2.0U。AVHD-AC1.0。AVHD-AC2.0。AVHD-AUSQ2.0。AVHD-AUSQ3.0。AVHD-U1.0。AVHD-U1.0Q。AVHD-U1.0QKS。AVHD-U1.0V。AVHD-U1.0VB。AVHD-U1.0VKS。AVHD-U1.5。AVHD-U1.5Q。AVHD-U2.0。AVHD-U2.0Q。AVHD-U2.0V。AVHD-U2.0VB。AVHD-U2.0VKS。AVHD-U500。AVHD-U500Q。AVHD-USQ2.0。AVHD-USQ3.0。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • USBType-C用イヤホン audio-technica

    USBType-C用イヤホン

    audio-technica
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD

    アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ

    CKD
    120,625税込132,688
    1台
    5日以内出荷
    アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
    用途AX※Rシリーズの駆動用に取付方式パネル取付電圧(V)AC200~240電源単相電源電圧(V)AC200制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)使用周囲温度(℃)0~55標高(m)1000以下駆動方式3相正弦波PWM雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと周囲温度(℃)保存:-20~65RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA

    CKD(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
    材質H-NBR(シール)電圧(V)DC24保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)ポート数2消費電力(W)0.6定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.7作動方式パイロット式耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
  • コントローラ ECRシリーズ CKD

    コントローラ ECRシリーズ

    CKD
    52,980税込58,278
    1個
    10日以内出荷
    ステッピングモータ駆動用コントローラです。 ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。 EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。 最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。 PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。 予防保全に対応可能です。
    用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)保護構造IP20電源電圧制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%接続ケーブルUSBケーブル(mini-B)保存温度範囲(℃)-10~50(凍結なきこと)雰囲気腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと保存湿度(%)35~80(結露なきこと)設定ツールパソコン設定ソフト(S-Tools)使用湿度範囲(%RH)35~80(結露なきこと)
  • 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD

    直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    4,333税込4,766
    1個
    当日出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

    SMC(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
    使用流体空気
  • Elgato Network Dock for Stream Deck CORSAIR

    Elgato Network Dock for Stream Deck

    CORSAIR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    1本の接続で、すべてをコントロール。Network DockはStream DeckをUSBから解放し、有線Ethernetによる安定した接続を、あらゆるワークフローにもたらします。設定も簡単。どこで作業していても、アイコニックなコントロールを制限なく活用できます。
    付属品Network Dock for Stream Deck、マウントブラケット、Stream Deck XLマウント、 USB-C to USB-Cケーブル(15cm | 5.9インチ)、クイックスタートガイド仕様STREAM DECK:USB-C、USB 2.0、5 V、最大 0.7 A(3.5 W) Network Dockは、第1世代のStream Deckデバイス(R/N: 20GAA9901)、Stream Deck Studio(R/N: 20GBO9901)、またはStream Deck Pedal(R/N: 20GBF9901)と互換性がありません。寸法(mm)59 x 79 x 27 (幅 × 奥行 × 高さ)電源USB-C、PD 3.0 以上、5 V、最小 0.9 A(4.5 W)非電源供給ネットワーク時イーサネット対応(RJ45):PoE IEEE 802.3af および非電源供給ネットワーク
  • UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOG Sonix

    UNIVERSAL PHONE CROSSBODY STRAP WITH PLUSH ANIMAL BLACK DOG

    Sonix
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    Sonixのぬいぐるみアニマルチャーム付きクロスボディストラップで、スマートフォンをスタイリッシュに保護しましょう。可愛らしい動物デザインが満載です。調節可能なコードストラップは、テザータブフックアタッチメントを使用して、。あらゆるスマートフォンケースにユニバーサルに取り付けられるよう設??計されており、。スマートフォンアクセサリーコレクションをさらに充実させることができます。機能性と遊び心を兼ね備えたこのストラップは、スマートフォンをクロスボディとしてもリストレットとしても着用でき、。毎日の持ち運びに簡単にアクセスでき、遊び心のあるタッチを加えます。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利なクロスボディ フォン ストラップで、両手を自由にできます。ぬいぐるみの動物チャームで、毎日の持ち歩きに可愛さと便利さをプラスしましょう。丈夫なロープストラップ、ユニバーサルな電話ケース取り付けカード、ぬいぐるみのチャームが付いています。快適なクロスボディストラップは取り付けが簡単で、コードの長さを調節できます。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各携帯ストラップにはストラップ取り付けカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯ケースと互換性があります。ピンクテディ、チョコレートドッグ、ブラウンドッグ、ブラックドッグ、アイボリードッグの 。5つのユニークなぬいぐるみ動物チャームのスタイルからお選びください。
    BLACK DOG
  • シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB) Okdo

    シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB)

    Okdo
    取扱停止中
    ・IoTとSBC専門のテクノロジー企業OKdoが提供する最先端SBC「ROCK 5B」ボード ・高信頼性ハードウェア ・8Kディスプレイサポート ・システム負荷なくシャットダウン可能な電源ボタン ・Armアーキテクチャv8命令セットの完全実装 ・Android 12、Debian/Ubuntu Linuxなど、各種オペレーティングシステムと互換 ・広範なストレージ容量 - 8GB RAMと、OSやデータストレージ用のSSDに接続可能な M.2 M-keyソケット ・40ピンGPIO拡張ヘッダ - 幅広いインターフェイスオプションをサポート ・高速演算処理時の発熱の効率的な冷却を可能にする、ファン用PWM端子と2つのヒートシンク取付け穴
    その他【SoC】Rockchip製 RK3588、【GPU】Arm Mali G610MC4 GPU、OpenGL(R) ES1.1、ES2.0、ES3.2、OpenCL(R) 1.1、1.2、2.2、Vulkan(R)1.1、1.2、及び高性能2D画像アクセラレータを内蔵、【電力】USBタイプ-C(TM) PDバージョン2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A、20V/2A、および、GPIO PIN2・PIN4に5Vを供給。推奨電力容量は、M.2 SSDなしで24W以上、M.2 SSD付きで36W、【MIPI】4レーンDSI ×1、4レーンCSI ×1、【UART】2メモリー64ビットLPDDR4 RAMプロセッサーArm DynamIQ(Cortex-A76 ×4@2.2/2.4GHz、Cortex-A55 ×4@1.8GHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50HDMI規格最大8Kp60の解像度に対応したHDMI出力ポート ×2、最大4Kp60の解像度に対応したMicro-HDMI入力ポート ×1ストレージM.2 M-key/Micro SD/eMMCソフトウェアバージョンArm Architecture v8 instruction setの完全実装、Debian/Ubuntu Linuxサポート、Android 12サポート、RKNPU2 NPUソフトウェアスタック、Linux/Android用ハードウェアアクセス/制御ライブラリUSBUSB2 HOST ×2、USB3 HOST ×1、USB3 OTG/HOST ×1
  • USB Type-C用イヤホン audio-technica

    USB Type-C用イヤホン

    audio-technica
    取扱い終了
    通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
    付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-8000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-8000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け8TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量8TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-2000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-2000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け2TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量2TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-6000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-6000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け6TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量6TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-4000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-4000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け4TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量4TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-10TB (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-10TB (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け10TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量10TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-12TB (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256-12TB (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式3.5インチ外付け12TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量12TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT FIPS - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256F-8000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT FIPS - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256F-8000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式ポータブル8TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション FIPS 140-2 レベル2認証済み 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量8TBインターフェースUSB 3.0
  • Aegis Padlock DT FIPS - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256F-6000 (R2) Apricorn

    Aegis Padlock DT FIPS - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256F-6000 (R2)

    Apricorn
    取扱い終了
    大容量暗証番号入力式ポータブル6TB HDD 安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除 リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション FIPS 140-2 レベル2認証済み 丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要 OSに依存せず、PC, Mac、Linuxで動作可能
    ブラック容量6TBインターフェースUSB 3.0