「ckd電磁弁4f320」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD CADデータあり
配線接続DIN端子箱 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 位置数2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数5 使用流体圧縮空気 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)18 位置数2 接続口径(Rc)1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 配線接続DIN端子箱 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
1個
12,207 税込13,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0 種別サブレート配管タイプ 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)32 使用圧力(MPa)0.10-1.0 位置数2 配線接続DIN端子箱 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
433 税込476
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKD CADデータあり
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (444種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 配線接続小形端子箱 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
8,814 税込9,695
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ CKD CADデータあり
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
種別サブレート配管タイプ 弁仕様パイロット式スプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)47 使用圧力(MPa)0.10-1.0 位置数2 配線接続DIN端子箱 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~60
1個
19,818 税込21,800
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)