StarTech.com翌々日出荷
トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張。ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応。USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続。USB急速充電ポートでデバイスを充電。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応。1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)