カテゴリ
- トラック純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(21)
- 千代田通商(4)
- 近藤製作所(3)
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 東芝(2)
- 日東工業(2)
- CML(2)
- AirTAC(2)
- audio-technica(1)
- LORLIN(1)
- NICHIEI(日栄産業)(1)
エコロジープロダクト
「ckl2」の検索結果

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ボンバー
NICHIEI(日栄産業)¥1,990~税込¥2,189~1個5日以内出荷から10日以内出荷ポリエステルファイバー中綿入り。ワイヤー入りツバ。抜群の保温性と耐寒性を備えたCAP。用途アウトドア、その他機能保温・耐寒
インナーイヤーヘッドホン
audio-technica¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。 Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。 自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。 音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P
東芝¥899,800~税込¥989,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
エルボコネクターB
千代田通商¥529~税込¥582~1個当日出荷形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボコネクターHタイプ
千代田通商¥519~税込¥571~1個当日出荷ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターロングエルボ(金属)
千代田通商¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
CKL ウォーターシルク ベッドフリルカバー CML217C用
CML¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷仕様ブラウン色ブラウンサイズH61.5×W70×183cmアズワン品番68-5097-68素材92%レーヨン、8%スパンデックス
CKL ウォーターシルク ベッドフリルカバー ネイビー CML217C用
CML¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷色ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×70×183アズワン品番68-5097-69素材92%レーヨン、8%スパンデックス
タッチコネクターエルボコネクター(金属)
千代田通商¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷形状エルボコネクター適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)26.2使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)寸法C(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)19.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3