質量(g)9
温度(℃)一次導体温度:110
出力電圧(V)0~5
電源電圧(V)5DC(二次)
電流範囲(A)-20~20
定格一次電流(A)20(最大)
保管温度範囲(℃)-55~105
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
公称放電電流(A)6
適合電圧(kV)静電放電:4
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR
全幅(mm)21.91
全高(mm)16.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)5.25
入力電流(A)6
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)13.4
巻数比0.2506944444
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード