カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,939)
  • パソコン/周辺機器(1,801)
  • 制御機器(1,198)
  • バイク純正部品(1,139)
  • 農業機械(943)
  • 科学研究・開発用品(703)
  • トラック純正部品(518)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(498)
  • 作業服(359)
  • 自動車純正部品(332)
  • 船舶用品・漁業資材(296)
  • バイク部品(271)
  • 電気材料(245)
  • 物流用品(239)
  • 清掃用品(235)
  • 家電(220)
  • 空調・照明・電設資材(211)
  • 測定用品(205)
  • 保管用品(197)
  • 切削工具(193)
  • 日用品(156)
  • メカニカル部品(144)
  • エンジン工具(125)
  • 縫製用品(124)
  • 学童・教育用品(122)
  • オフィス家具(113)
  • 建築金物(113)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(105)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • クリーンルーム用品(99)
  • 事務用品(97)
  • 作業工具(86)
  • 自動車補修部品(80)
  • 電動工具(79)
  • 店舗什器・備品(71)
  • カー用品(68)
  • 機構部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • 医療(57)
  • 住設機器(55)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 厨房用品(51)
  • 安全保護具(51)
  • 安全標識(39)
  • 自転車部品(39)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 溶接用品(34)
  • 安全用品(31)
  • 防犯用品(30)
  • トラック用品・パーツ(30)
  • 梱包用品(28)
  • ヘルスケア(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 卓上消耗品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 手袋(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 防災用品(17)
  • 介護用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 空圧工具(11)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 研磨材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 完成車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「cl 3」の検索結果

関連キーワード
18,425件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーリングユニット CL3 アサダ

    クーリングユニット CL3

    アサダ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
    仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32接続ポート径3/8フレア
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VV2CL3) SMC

    V Series(VV2CL3)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズクラス3
  • I Series(ITV3050-404CL3) SMC

    I Series(ITV3050-404CL3)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    ¥469~税込¥516~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • タックフィット 細幅タイプ TF-1040CL-3 北川工業

    タックフィット 細幅タイプ TF-1040CL-3

    北川工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり3kg、耐用年数:約5年
    セット内容本体×12材質スチレン系ポリマー寸法(mm)10×40形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
  • コールマン クリップオン CL03 コールマンジャパン

    コールマン クリップオン CL03

    コールマンジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様UVカット、偏光
  • Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3

    ペンギンワックス
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    3台同時充電が可能です。LIバッテリーシリーズ専用充電器。3台同時充電。充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)
    質量(kg)7.2出力DC29.4V 2A×3入力AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)周波数50/60Hz共用
  • タックフィット 細幅タイプ TF-10100CL-3 北川工業

    タックフィット 細幅タイプ TF-10100CL-3

    北川工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。貼ってはがせる耐震シートです。細幅タイプなので、薄型テレビや脚の細い家電・家具の転倒・振動対策に適しています。強力な粘着力と振動吸収性を備え、揺れによる転倒や振動を防ぎます。工事不要で手軽に貼り付けられ、設置面を傷つけにくいため安心して使えます。水洗いで繰り返し使える経済性も魅力です。花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止にも幅広く活用可能。実用性と利便性を備えた耐震・滑り止めシートです。目安耐荷量:1枚当たり7kg、耐用年数:約5年
    セット内容本体×6材質スチレン系ポリマー寸法(mm)10×100形態ヘッダー付き袋入り(1個梱包)
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り

    大電
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-313CL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012CL3)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012CL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • CL-3 チャック付ポリ袋340X480X0.04 ハウスホールドジャパン

    CL-3 チャック付ポリ袋340X480X0.04

    ハウスホールドジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(100枚×10パック)
    5日以内出荷
    透明無地のチャック袋です。
  • 自在ホーキ45cm3本セット テラモト

    自在ホーキ45cm3本セット

    テラモト(30件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
    用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。トラスコ品番297-2301材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-32F1CL3)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • I Series(ITV2050-402CL3) SMC

    I Series(ITV2050-402CL3)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV3050-403CL3) SMC

    I Series(ITV3050-403CL3)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV1050-401CL3) SMC

    I Series(ITV1050-401CL3)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2CL3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2CL3)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ドライヤー48cm3本セット テラモト

    ドライヤー48cm3本セット

    テラモト(20件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
    用途水切り材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385ゴム幅(mm)480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー
    ホワイト
    ブルー

    クリーンスーツ[CL1000]

    東洋リントフリー(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1着
    当日出荷
    シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
    用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
  • [EA501CL用] ハンドル エスコ

    [EA501CL用] ハンドル

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌日出荷
  • サインプレート オープン・クローズ CL3223 光

    サインプレート オープン・クローズ CL3223

    光
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お店の営業標示に適しています。
    用途お店の営業標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アクリル色パールグレー取付くさり付質量(g)160タイプくさり付縦(mm)200横(mm)200取付け方法掛けタイプ
  • フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタル

    フロアースタンド CL-3501シリーズ

    東京メタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ジムロート冷却器 CL0003シリーズ climbing(クライミング)

    ジムロート冷却器 CL0003シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
  • iPhoneSE第3世代 ハードケース CL ラスタバナナ

    iPhoneSE第3世代 ハードケース CL

    ラスタバナナ
    ¥891税込¥980
    1個
    当日出荷
    本製品はキズに強いハードケースです。 素材はポリカーボネート樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。 傷に強いハードコート加工が施されています。 保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mm。 軽さにこだわった軽量設計です。 ケースを装着したままカメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
    色クリア質量(g)15タイプケース型対応機種iPhoneSE第3世代対応ワイヤレス充電素材ポリカーボネート樹脂特性ストラップホール付
  • アルミアングル CLシリーズ タカチ電機工業

    アルミアングル CLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1本
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m