曜日別特売

マグネット スパイラル充電ケーブル

マグネット スパイラル充電ケーブル - マリンテックマグネット スパイラル充電ケーブル - マリンテック

絡まない!散らからない!
サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル
マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計
USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応
最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)
48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様
アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能
高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用
持ち運びに便利な100cmコンパクト設計

用途
Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
仕様
芯線:錫メッキ銅 5芯線
型式
KJ-CL-120W
出力(W)
ケーブル対応出力:最大120
コネクタ形状
片側USB Type-C(オス)/片側 Lightning(オス)
収納方法
マグネット式 (自動リコイル)
端子
Lightning:最大30W ※急速充電対応
素材
コネクタ:アルミ合金 ケーブル:48編みナイロン編組
ケーブル長(cm)
100
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03773897KJ-CL-120W
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする