カテゴリ
- 制御機器(12)
- 安全用品(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(6)
- 切削工具(6)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- テラモト(6)
- 東芝(5)
- LIAN LI(5)
- モトローラ(4)
- イスカル(3)
- NAGAOKA(3)
- オースミ電機(3)
- ウェッジ(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 横河計測(2)
- HJC(エッチジェイシー)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- StarTech.com(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-120」の検索結果

天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
万年筆専用インククリーナーセット
プラチナ万年筆(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セット内容インク洗浄液10g(アルミパック入り)5パック入、洗浄スポイト1本(軟質ポリエチレン)繰り返し・詰め替え対応
保護キャップ
岩田製作所¥69~税込¥76~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプテスタ 交流電流測定用
横河計測(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
写真用紙 光沢
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(120個)当日出荷きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から32日以内出荷仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
SCL-1/2-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。本体質量(g)約40※ケース収納時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部アズワン品番64-4371-08
マグネット スパイラル充電ケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応。最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計用途Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
CL形ボックス 奥行120mm
日東工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。トラスコ品番730-2576材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)300奥行(mm)160間口(mm)300有効深さ(mm)143基板寸法(mm)取付:250×250RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECL
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長タイプのエンドミルです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ
三和電気計器¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120
LIAN LI¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.52セット数ファン数:1ノイズレベル最大29.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)77.34動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
120mmケースファンセット
LIAN LI¥11,323税込¥12,4551個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファン
LIAN LI¥3,589税込¥3,9481個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 リバース
LIAN LI¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.38セット数ファン数:1ノイズレベル最大30.8 dBAファン120×124×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:24最大風量(CFM)72.73動作電圧(V)DC6~DC13.2消費電力(A)0.39(4.68W)
Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台8日以内出荷屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品色ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷から92日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱仕様PWM調光材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
120mmリバースケースファン
LIAN LI¥3,589税込¥3,9481個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
透明ロールスクリーン(プルコード操作)
タチカワブラインド¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷防炎認定品で安心の透明ロールスクリーンなので、しっかり視界を確保しながら飛沫感染防止対策ができます。透明の生地でしっかり視界を確保します。ワンタッチブラケットで簡単に取り付けられます。上に巻き上げて高さの調整が可能です。上に巻き上げられるので、使う場所にあわせて高さの調整ができます。用途飛沫感染防止として受付カウンターや商談スペース、教育施設や医療施設、飲食店、美容院など、さまざまなシーンに。トラスコ品番217-9182幅(mm)1200色透明高さ(mm)2000タイププルコード操作
天井スピーカ
オースミ電機¥6,498~税込¥7,148~1台翌々日出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。