カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 制御機器(24)
  • 安全用品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-120」の検索結果

156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
  • 携帯用ケース(CL120/220用) 横河計測

    携帯用ケース(CL120/220用)

    横河計測
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • TSセミ・ミクロ丸底フラスコ CL0120シリーズ climbing(クライミング)

    TSセミ・ミクロ丸底フラスコ CL0120シリーズ

    climbing(クライミング)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    種別丸底フラスコ
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
  • 四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式脚立 SCL型

    ピカコーポレイション(17件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • チューブカプラ  (KC~) SMC

    チューブカプラ (KC~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
  • Amphenol Advanced Sensors サーミスタ AMPHENOL

    Amphenol Advanced Sensors サーミスタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
  • クランプレバー 三菱マテリアル

    クランプレバー

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 万年筆専用インククリーナーセット プラチナ万年筆

    万年筆専用インククリーナーセット

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セット内容インク洗浄液10g(アルミパック入り)5パック入、洗浄スポイト1本(軟質ポリエチレン)繰り返し・詰め替え対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    379税込417
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • 作業台ワーキング架台用スライドレール サカエ

    作業台ワーキング架台用スライドレール

    サカエ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    よく使用する工具類の設置に。
    用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用パンチングパネル サカエ

    作業台ワーキング架台用パンチングパネル

    サカエ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
    用途ワーキング架台用パンチングパネル。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • 作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用) サカエ

    作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)

    サカエ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
    用途ワーキング架台用可動棚。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写真用紙 光沢 オーム電機

    写真用紙 光沢

    オーム電機
    979税込1,077
    1セット(120個)
    当日出荷
    きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
    寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • 作業台ワーキング架台用ボックスフック サカエ

    作業台ワーキング架台用ボックスフック

    サカエ
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    パーツボックス専用のフックとなります。
    用途ワーキング架台用ボックスフック。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台用ワーキング架台 サカエ

    作業台用ワーキング架台

    サカエ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
    用途作業台用ワーキング架台。アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モニタービーム サカエ

    モニタービーム

    サカエ
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ワーキング架台用オプションモニタービームです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 120.7mm Vバンドクランプ エスコ

    120.7mm Vバンドクランプ

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • 120.7mm Vバンドクランプ エスコ

    120.7mm Vバンドクランプ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)120.7ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
  • カームライン CL型(アルミ製) フカガワ

    カームライン CL型(アルミ製)

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
  • 溶接用アングルバイス専用シャフト TRUSCO

    溶接用アングルバイス専用シャフト

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    材質スチール(銅メッキ)品名シャフト
  • SCL-1/2-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SCL-1/2-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • マグネット スパイラル充電ケーブル マリンテック

    マグネット スパイラル充電ケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応。最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
    用途Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
    本体質量(g)約40※ケース収納時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部アズワン品番64-4371-08
  • エンドミルECL-B-4/6 イスカル

    エンドミルECL-B-4/6

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC900
  • CL形ボックス 奥行120mm 日東工業

    CL形ボックス 奥行120mm

    日東工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    トラスコ品番730-2576材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)300奥行(mm)160間口(mm)300有効深さ(mm)143基板寸法(mm)取付:250×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル NTKカッティングツールズ

    エンドミル

    NTKカッティングツールズ
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
  • ツインロック 新日軽(LIXIL)

    ツインロック

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系
  • パッドスペーサー SHIMANO(シマノ)

    パッドスペーサー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • 超硬ソリッドエンドミル ECL イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECL

    イスカル
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ロング刃長タイプのエンドミルです。
    用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
    用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120

    LIAN LI
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。