カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 農業機械(18)
  • 清掃用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-33」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 体育館モップ テラモト

    体育館モップ

    テラモト(16件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。
    用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%全長(mm)1470種類化学モップ柄径(Φmm)26.1繰り返し・詰め替え対応
  • ホールモップスペア テラモト

    ホールモップスペア

    テラモト(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ホールモップのスペア。替糸。
    用途ホールモップ専用替え糸、モップ替え糸材質糸/綿・スフ混、布/綿100%タイプスペア種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • ホールモップ テラモト

    ホールモップ

    テラモト(12件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
    用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1500種類化学モップ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 体育館モップスペア テラモト

    体育館モップスペア

    テラモト(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷
    体育館モップの替糸スペア。
    用途モップスペア、モップ替え糸、体育館モップ用材質糸:綿・スフ混、布:綿100%種類化学モップ繰り返し・詰め替え対応
  • ベルトクリップ付き小物ケース 中林製作所

    ベルトクリップ付き小物ケース

    中林製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    大きめスマホ対応/片手で着脱簡単なベルトクリップ付き
    用途作業時の小物入れに
  • 六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業

    六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)

    大見工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
    適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル全長(mm)92刃長(mm)20被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)ドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • FCLホールカッター 大見工業

    FCLホールカッター

    大見工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
    用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
  • pH比較電極内部液 アズワン

    pH比較電極内部液

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本ほか
    当日出荷
    容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 長袖ポロシャツ アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 長袖ポロシャツ

    アルトコーポレーション(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり名入れ
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカバー ウエルドテック社

    ケーブルカバー

    ウエルドテック社
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション

    3.3mol電極内部溶液粉末

    セムコーポレーション
    3,998税込4,398
    1箱(6袋)
    当日出荷
    内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC33 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC33

    EPSON(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    インクジェット用(エプソン純正品)
    適合PX-G5000/G5100/G900/G920/G930種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • 乾電池式LEDランタン 三菱電機

    乾電池式LEDランタン

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
    質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レバーピン 住友電工ハードメタル

    レバーピン

    住友電工ハードメタル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー

    ヘルメチック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
    用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1箱(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
  • レンタルモップ 糸 テラモト

    レンタルモップ 糸

    テラモト
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レンタル用として繰り返し洗濯しても傷みが少なく、耐久性に優れています。
    用途レンタルモップ専用替え糸、モップ替え糸材質外糸:綿100%特殊撚止加工、内糸:綿100%、布:綿100%、テープ:面100%種類化学モップ
  • ETHICLE(エシクル) お漬物入れ シンビ

    ETHICLE(エシクル) お漬物入れ

    シンビ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
    用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ容量(mL)180サイズ(mm)Φ110×H38
  • 部品(レバー) NTKカッティングツールズ

    部品(レバー)

    NTKカッティングツールズ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ニューホールモップ 60 テラモト

    ニューホールモップ 60

    テラモト
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
    用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に材質頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%種類化学モップ寸法(幅W×長さL)(mm)約840×1340繰り返し・詰め替え対応
  • 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ

    転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • ニューホールモップ 40 テラモト

    ニューホールモップ 40

    テラモト
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    吸着剤の効果で、掃く・拭く・磨くが一度にできて、時間も手間もかからない化学モップです。
    用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に材質頭:スチールに電着塗装、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%種類化学モップ寸法(幅W×長さL)(mm)約640×1340繰り返し・詰め替え対応
  • レンタルモップ ハンドル テラモト

    レンタルモップ ハンドル

    テラモト
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    フレームが真ん中で折れ曲がり、糸の脱着がスムーズにできます。
    用途モップ本体、化学モップ
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。
  • CLレバーロック継手 サンホープ

    CLレバーロック継手

    サンホープ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    30mmホース用のCLレバーロック継手。
    規格30mmホース用オス
  • HY・HYR用 L型取付金具 HYCLシリーズ タカチ電機工業

    HY・HYR用 L型取付金具 HYCLシリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1袋(2本)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡スチロール保冷箱ひも付き 60サイズ ホワイトバリーン

    発泡スチロール保冷箱ひも付き 60サイズ

    ホワイトバリーン
    17,980税込19,778
    1式(32個)
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なひも付きの発泡スチロール(EPS)容器です。アイスクリームや乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。
    用途菓子店、道の駅、アンテナショップ、牧場、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに。肉・魚などの生鮮食品の冷蔵・冷凍輸送に容量(L)2.1外寸(mm)215×155×120内寸(mm)155×130×105
  • カームライン CL型(アルミ製) フカガワ

    カームライン CL型(アルミ製)

    フカガワ
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
  • カジュアルチェア 大商産業

    カジュアルチェア

    大商産業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    合成皮革、スチール
    キャスターあり肘掛なし寸法(cm)56×62×77-85
  • トリムシール (一体成型)TSEB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSEB

    岩田製作所
    64,980税込71,478
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSE)
  • トリムシール (一体成型)TSHB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSHB

    岩田製作所
    64,980税込71,478
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)