エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338748MXQ12CL-40ZB-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21338757MXQ12CL-40ZB-M9BAL-X39(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥48,730
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338766MXQ12CL-40ZB-M9BAL-X7(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥46,530
¥42,980
¥47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする