エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZA3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-40ZA3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338723MXQ12CL-40ZA3-M9BL(L) 3
¥49,890
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21338739MXQ12CL-40ZA3-M9BM(M) 1
¥49,560
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする