カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- バイク部品(70)
- 制御機器(29)
- メカニカル部品(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 清掃用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(197)
- Texas Instruments(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- ハリケーン(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- Ducati Energia(6)
- カネミツ(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- サンドビック(4)
- テラモト(4)
- ミドリ安全(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- POSH Faith(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- アズワン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-400」の検索結果

スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
U-CPサスペンション CL400
U-CP¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種CL400
クリーンルームチェア
アズワン¥86,328税込¥94,9611個翌々日出荷導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
フォルダ-ラベル
セキセイ¥299税込¥3291冊当日出荷検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249,800税込¥274,7801組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
クランプレスボディプーラー
KOTO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
Io/Iorクランプリーカー
マルチ計測器¥99,980税込¥109,9781個当日出荷1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥279,800税込¥307,7801セット3日以内出荷から9日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
軽作業帽(シールド面)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート長さ(mm)265幅(mm)221色(帽体)ホワイト高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
保護キャップ
岩田製作所¥299~税込¥329~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
軽作業帽(シールド面・通気孔付)
ミドリ安全(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
ハンドスィーパーSD
テラモト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷油性吸着材使用しています。ハンディータイプです。用途インテリア等のほこり取りトラスコ品番781-7428材質ハンドル:ポリプロピレン、糸:綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ
正峰工業¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)巻方向左寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ボディフォームシャンプー(泡モコ希釈タイプ 撥水&中性シャンプー)
センス¥2,198税込¥2,4181個(1セット×300mL)7日以内出荷泡立ちがリッチな撥水パワーで、戦車が楽しくなるシャンプー。モコモコ泡がボディを包み込み、しっかり汚れをキャッチし、洗車するだけで撥水コート。水玉がはじけて、汚れも付きにくい!洗い流しも簡単で泡切れ抜群のため、時短洗車を実現します。危険物の類別非危険物
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
ボーセーNeos 上塗NCL-400
オキツモ¥59,980~税込¥65,978~1缶(16kg)8日以内出荷から12日以内出荷優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面耐熱温度(℃)400危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
軽作業帽(シールド面付)
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から20日以内出荷目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295頭囲(cm)53~62
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
集塵機 低騒音小型集塵機
スイデン¥249,000税込¥273,9001台3日以内出荷卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801式翌々日出荷APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
LEDソーラーウォールライト
STAR Light¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度エコロジー商品省エネ
アルコール除菌スプレー 4L
プラスライフ¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/。全ての菌を除去するわけではありません。適合衛生商品材質成分:水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/グリセリン
Bbクラリネット用リード
D'Addario¥3,398税込¥3,7381箱6日以内出荷薄めのティップと厚めのスパイン設計により、柔らかく自然な吹奏感と温かい音色を生む Mitchell Lurie B♭クラリネットリード。滑らかなレスポンスと繊細な表現力を備え、クラシックからジャズまで幅広く対応する。硬さ4.0は強めの抵抗感と安定したコントロールを求める上級奏者に適した10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・薄いティップと厚いスパインによる柔らかい吹奏感。・温かく自然なトーンで幅広いジャンルに対応。・繊細な表現と滑らかなレスポンス。・クラシックからジャズまで適応。・硬さ:4.0。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL400 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 4.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:アンファイルド。・硬さ:4.0。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106322。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 4L
プラスライフ¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/肌にやさしいヒアルロン酸Na配合。全ての菌を除去するわけではありません。適合衛生商品材質成分:水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/ヒアルロン酸Na
【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,910税込¥108,8011セット翌々日出荷【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4色黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年