カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-4c01」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
379税込417
1セット(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
コードレス子機用充電池 シャープコードレス子機用充電池シャープ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シャープ製子機用充電池です。
電池ニッケル水素充電池RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
当日出荷から翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)BELDEN
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令定格電圧(V)AC300難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業ネックバルブ(ステンレス)ヤマト産業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき軟銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)BELDEN
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]エスコ
9,210税込10,131
1個
翌日出荷
防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)アズワン品番64-7915-37明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
Zテレコンバーター Nikon(ニコン)ZテレコンバーターNikon(ニコン)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。
付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
(16588)ブラケット、レゾネーター ニッサン(16588)ブラケット、レゾネーターニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(65603)フードロック ニッサン(65603)フードロックニッサン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, インライン, CL1C1101 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, インライン, CL1C1101SOURIAU
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●実装タイプ: インライン●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●インラインカプラシェル. ケーブル取り付けソケットとかん合するため、インラインケーブルカップリングが可能です IP67 等級の密閉を維持 別売りのオス(ピン)コンタクトが必要です(品番) ; 220-2810 220-2810 または ; 175-3957 175-3957 。RoHS指令(10物質対応)対応
(73852)モールデイング アッセンブリー,ルーフ サイド RH ニッサン(73852)モールデイング アッセンブリー,ルーフ サイド RHニッサン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73853)モールデイング アッセンブリー ルーフ サイド LH ニッサン(73853)モールデイング アッセンブリー ルーフ サイド LHニッサン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SHARP シャープ】★テレビ4T-C40BJ14T-C40CL14T-C40AH24T-C40AJ14T-C40BH14T-C42DH14T-C42DJ14T-C42EJ14T-C42EQ24T-C42FL14T-C43EL14T-C43EN24T-C43FN24T-C43AM14T-C43CL14T-C43CN14T-C43DL14T-C43DN24T-C45AJ14T-C45AL14T-C45BL14T-C45BN14T-C48CQ14T-C48EQ24T-C50AH14T-C50AH24T-C50AJ14T-C50AM14T-C50AN14T-C50BH14T-C50BL14T-C50BN14T-C50CH14T-C50CL14T-C50CN14T-C50DL14T-C50DN24T-C50EJ14T-C50EL14T-C50EN24T-C50FL14T-C50FN24T-C55AJ14T-C55BL14T-C55CH14T-C55CL14T-C55CN14T-C55CQ14T-C55DN14T-C55DP14T-C55DQ14T-C55DQ24T-C55DS14T-C55EL14T-C55EN14T-C55EQ14T-C55ES14T-C55EU14T-C55FN14T-C55FN24T-C60AJ14T-C60AM14T-C60AN14T-C60BH14T-C60BN14T-C60CN14T-C60DN14T-C60EN14T-C65CH14T-C65CQ14T-C65DL14T-C65DN14T-C65DP14T-C65DQ14T-C65DQ24T-C65DS14T-C65EJ14T-C65EL14T-C65EN14T-C65EQ14T-C65ES14T-C65EU14T-C65FL14T-C65FN14T-C70AU14T-C70BN14T-C70CN14T-C70DN14T-C70EN14T-C75EL14T-C75FN14T-C77EQ1LC-40U20LC-40U30LC-40U40LC-40U45LC-45US40LC-45US45LC-46XL10LC-46XL20LC-50U20LC-50U30LC-50U40LC-50U45LC-50US40LC-50US45LC-50US5LC-52UD20LC-52US20LC-52US30LC-52XL10LC-52XL20LC-52XS1LC-52Z5LC-55U30LC-55U40LC-55U45LC-55UH5LC-55US40LC-55US45LC-55US5LC-55XD45LC-58U30LC-60U45LC-60UD1LC-60UD20LC-60UH5LC-60US20LC-60US30LC-60US40LC-60US45LC-60US5LC-60XD35LC-60XL10LC-60XL20LC-60Z5LC-60Z9LC-65GE1LC-70UD1LC-70UD20LC-70US4LC-70XG35LC-70XL10LC-80XL10LC-80XU304T-B50AKL4T-B50CL14T-B55CL14T-B60AK14T-B60CN1HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ファインロックシリンダ(CDLG1LA~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1LA~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
(65810)シーリング ラバー ニッサン(65810)シーリング ラバーニッサン
289税込318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング BIGM(丸山製作所)ケーシングBIGM(丸山製作所)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
部品名称ケーシング図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.3、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.4、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.3、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.3
シヤフト BIGM(丸山製作所)シヤフトBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフト図解NoSSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.4、SSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.4、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.4、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.4
コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルトBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.2、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.86、SSA-V1010 フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.98、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.8、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.84、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010 変速リンク部品_No.2、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.22、SSA-V1010 動力噴霧機(1)部品_No.1、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.6、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.84
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
部品名称Oリング図解NoSSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.35、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.18、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.6、SSA-V1021CL 給水ホース部品_No.4、SSA-V1010C ストレーナ配管部品_No.17、SSA-V1021CL ストレーナ配管部品_No.17、SSA-G1020 給水ポンプ部品_No.15、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.16
ワイヤバンド BIGM(丸山製作所)ワイヤバンドBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
8日以内出荷
部品名称ワイヤバンド図解NoSSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.57、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.55、SSA-V1010C ヒーター配管部品_No.7、SSA-V1021CL ヒーター配管部品_No.4、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z601VT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7
ファインロックシリンダ CDLG1BA25 SMCファインロックシリンダ CDLG1BA25SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CL1C4 SMCCL1C4SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR62SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07GR62SAbrembo
5,598税込6,158
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR62SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)
エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005STE6(静音型) スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005STE6(静音型)スーパー工業
419,800税込461,780
1台
31日以内出荷
セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。トラスコ品番126-1634セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)579質量(kg)89高さ(mm)772タイプ静音奥行(mm)977燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)5燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水タンク内自吸式吐出水量(L/min)27
エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107STE6(静音型) スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107STE6(静音型)スーパー工業
419,800税込461,780
1台
31日以内出荷
セル付きタイプをラインアップしています。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。 セル付きなのにサイズはそのままです。
用途解体現場の粉塵抑制に。トラスコ品番126-1620セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #111 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)579質量(kg)89高さ(mm)772タイプ静音奥行(mm)977燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)3.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水タンク内自吸式吐出水量(L/min)21
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-75Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-75Z)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型) スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)スーパー工業
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制トラスコ品番114-6089セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)579質量(kg)82高さ(mm)772タイプ静音奥行(mm)977燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)5燃料タンク容量(L)3.1使用時間満タン時の最大使用時間:114分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水タンク内自吸式吐出水量(L/min)27
セリエオロ ブレーキパッド LA 07GR62LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07GR62LAbrembo
6,298税込6,928
1個
欠品中
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR62LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】K1200LT With Integral ABS(01-08)、K1200R Sport(05-07)、K1200R(05-08)、K1300R Dynamic(11-15)、K1300R(09-15)、K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1100S With Integral ABS(01-05)、R1150GS (Bremboキャリパー)(02-05)、R1150R Rockster(03-05)、R1150R(01-06)、R1150RS(01-04)、R1200C Classic/Independent(03-04)、R1200C モントーク (Montauk) (02-04)、R1200CL(03-04)、R1200R(07-14)、R850R(03-07)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら