カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-4c02」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントライナー (コネクター) TRUSCO

    クーラントライナー (コネクター)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    材質ポリアセタール
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1セット(97個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 4kbit●構成: 512×8●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G INFINEON

    Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G

    INFINEON
    25,980税込28,578
    1セット(97個)
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 4kbit構成 = 512 x 8インターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bitパッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    379税込417
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製子機用充電池です。
    電池ニッケル水素充電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトガスケット

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
    材質アルミ厚さ(mm)1.5
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌々日出荷
    前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9エコロジー商品省エネ
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • CD Series(CDJ2KB16) SMC

    CD Series(CDJ2KB16)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(研究実験用) 林純薬工業

    p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(研究実験用)

    林純薬工業
    1,498税込1,648
    1本(25g)
    3日以内出荷
    等級特級化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物濃度(%)≧98.0化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2Oアズワン品番89-0063-68危険物の類別非危険物平均分子量281.69CAS登録番号7080-50-4別称クロラミンT
  • ネックバルブ(ステンレス) ヤマト産業

    ネックバルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-125Z) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-125Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-350AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-350AZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-330AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-330AZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,365税込15,802
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R ナリカ

    化学式記号板(ケミカルプレート) CP-46R

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1個
    4日以内出荷
    本セットは、化学式・分子式を黒板上で説明する場合、それぞれの化学記号に対応したカラー円板を使用することで化学式に興味をもたせ、わかりやすく説明するためのものです。 また、全面ゴム磁石製ですので、スチール黒板上にぴったりと密着します。
    セット内容ゴム磁石製化学式記号板(11種46枚)/樹脂ケース/H:水色、Φ95mm、12枚/Cl:緑色、Φ95mm、4枚/O:ふじ色、Φ95mm、4枚/N:茶色、Φ95mm、2枚/C:黒色、Φ95mm、2枚/Cu:橙色、Φ95mm、4枚/Na:赤色、Φ95mm、4枚/無印:Φ115、2枚/無印:Φ95mm、4枚/+電荷:赤色、Φ33mm、4枚/-電荷:青色、Φ33mm、4枚
  • Zテレコンバーター Nikon(ニコン)

    Zテレコンバーター

    Nikon(ニコン)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。 ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。 また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。 テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。 さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。
    付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント最短撮像距離主レンズと同一対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • シヤフト BIGM(丸山製作所)

    シヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフト図解NoSSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.4、SSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.4、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.5、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.4、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.4
  • ケーシング BIGM(丸山製作所)

    ケーシング

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケーシング図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(2)部品_No.3、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.4、SSA-V1000C 給水ポンプ(1)部品_No.3、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.3、SSA-V1010 給水ポンプ(2)部品_No.3
  • エンブレムマトメ BIGM(丸山製作所)

    エンブレムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    規格テープ5711ツキニクアツ部品名称エンブレムマトメ図解NoSSA-V1010C ハリマーク部品_No.3、SSA-α520 ハリマーク(2)部品_No.16、SSA-V1021CL ハリマーク・付属品部品_No.4、SSA-V1010 ハリマーク部品_No.60
  • バツテリオサエゴム BIGM(丸山製作所)

    バツテリオサエゴム

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バツテリオサエゴム図解NoSSA-α522 電装品,ワイヤハーネス部品_No.2、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.4、SSA-α520 電気部品_No.22、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.2、SSA-V1021CL 座席部品_No.4、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.5、SSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.3
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.35、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.18、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.6、SSA-V1021CL 給水ホース部品_No.4、SSA-V1010C ストレーナ配管部品_No.17、SSA-V1021CL ストレーナ配管部品_No.17、SSA-G1020 給水ポンプ部品_No.15、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.16
  • コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コガタ6カクボルト図解NoSSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.2、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.6、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.86、SSA-V1010 フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.5、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.98、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.8、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.84、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.2、SSA-V1010 変速リンク部品_No.2、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.22、SSA-V1010 動力噴霧機(1)部品_No.1、SSA-Z601VT DPF、マフラ部品_No.2、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.6、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.84
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-75Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-75Z)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-300Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • CD Series(CDM2KB20-80+90Z) SMC

    CD Series(CDM2KB20-80+90Z)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)80ストロークB(mm)90
  • CD Series(CDM2F40-50+150Z) SMC

    CD Series(CDM2F40-50+150Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
  • CD Series(CDM2KB20-25+100Z) SMC

    CD Series(CDM2KB20-25+100Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100