カテゴリ
- クリーンルーム用品(17)
- バイク部品(3)
- カー用品(3)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「cl-901」の検索結果

HEPAフィルター CL-901用
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CL901 / AVIC-CL901-M 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria サイバーナビ AVIC-CL901 / AVIC-CL901-M取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
クリーンブース
ホーザン¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷トラスコ品番827-9278材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)質量(kg)57消費電力(W)60/64(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200フィルターHEPA、不織布清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)集塵効率(%)99.97(0.3μm )換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
クリーンブース
ホーザン¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
クリーンブース
ホーザン¥719,800税込¥791,7801個41日以内出荷部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
クリーンブース
ホーザン¥1,798,000税込¥1,977,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:2台質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:29.7捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)
クリーンブース
ホーザン¥2,898,000税込¥3,187,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:4台質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:50捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
クリーンブース
ホーザン¥1,898,000税込¥2,087,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:2台質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:28.4捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)
クリーンブース
ホーザン¥1,398,000税込¥1,537,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:2台質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:18.2捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
クリーンブース
ホーザン¥1,298,000税込¥1,427,8001個41日以内出荷思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。仕様FFU搭載数:2台質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)消費電力(W)64/60(50/60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)容積(m3)ブース:11捕集効率(%)0.3μm/99.97以上換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)
光ビーコンユニット
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版
carrozzeria¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.8・SD更新版
carrozzeria¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット