12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。
適合本体CL070D、CL100D、CL106FD、CL110D、CL140FD、CL141FD、CL180FD、CL181FD アズワン品番1-2788-12
1個
599 税込659
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷


無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1 電源(V)100 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6 温度範囲(℃)ドレン水:1~60 使用周囲温度(℃)2~40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDQ2D80) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)



CL1 Series(CL1D~) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-110Z) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2D40-110JZ-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-110JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類C73C オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷