カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cl20-43」の検索結果

CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥8,898~税込¥9,788~1個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー
NTN(エヌティーエヌ)¥26,484~税込¥29,132~1個4日以内出荷種別ストレッチャー軸径(Φmm)20形状ストレッチャーユニット基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8軸受呼び番号UC204D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)1.96
レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8色グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)