カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • バイク部品(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • メカニカル部品(23)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl250」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R.CARBU,CB.CL250 ホンダ

    R.CARBU,CB.CL250

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • L.CARBU,CB.CL250 ホンダ

    L.CARBU,CB.CL250

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • エアロバイザー CL250/500 DAYTONA(デイトナ)

    エアロバイザー CL250/500

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    快適にツーリング&街乗りを。耐衝撃性を誇るポリカーボネート製だから、まさかの転倒時でも安心。エアロバイザー取り付けを皿ビスにすることで、質感を向上させました。社外ウインカー装着用サービスホール(Φ8)付き。お好きなウインカーにカスタムできます。
    クリアー適合車種CL250/500(23)
  • COCK.FUEL,CL250K4 ホンダ

    COCK.FUEL,CL250K4

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • アシストグリップ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

    アシストグリップ CL250/500(23)専用

    DAYTONA(デイトナ)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。サドルバッグサポート(品番:97936)との同時装着も可能。エンドキャップ組み込み済
    材質スチール製マットブラック塗装仕上げパイプ径(Φmm)22.2適合車種CL250/500(23) 左側専用
  • アシストグリップ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

    アシストグリップ CL250/500(23)専用

    DAYTONA(デイトナ)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。エンドキャップ組み込み済
    材質スチール製マットブラック塗装仕上げパイプ径(Φmm)22.2適合車種CL250/500(23) 右側専用
  • ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055 PROFEST

    ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055

    PROFEST
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG0055。耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055
    材質ステンレスシルバー備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628加工関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055使用箇所ラジエーター
  • VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA タコメーターキット 48Φ CL250/500(23)専用

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    純正スピードメーターの左側に、小径のVELONAΦ48タコメーターをバランス良く装着。タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。バックライトカラー3色切り替え可能(白、青、橙)。ステーは振動対策にラバーマウント採用
    直径(Φmm)48適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]
  • ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23 153GARAGE

    ショートレバーセット SIL CL500 23/CL250 23

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    仕様可倒式シルバータイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
  • パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパーREBEL250 17-23/S EDITION 20-23/CL250 23

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種HONDA CL250 2023~2023、HONDA REBEL250 2017 ~2023、HONDA REBEL250 S Edition 2020~2023
  • ショートレバーセット BLK CL500 23/CL250 23 153GARAGE

    ショートレバーセット BLK CL500 23/CL250 23

    153GARAGE
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
    仕様可倒式ブラックタイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。位置【クラッチ側】無段階調整
  • TSセミ・ミクロ連結管 ト字 CL0250-01シリーズ climbing(クライミング)

    TSセミ・ミクロ連結管 ト字 CL0250-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • 【レンタル】クランプテスター(校正書付) 横河計測

    【レンタル】クランプテスター(校正書付)

    横河計測
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
    セット内容本体、収納ケース寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)質量(g)約530(電池含む)電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • クリーンルームチェア CLシリーズ アズワン

    クリーンルームチェア CLシリーズ

    アズワン
    80,091税込88,100
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
    材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂キャスター導電性(双輪)電気抵抗値10^8Ω以下
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    109税込120
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ)

    グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG

    BOSCH(ボッシュ)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
    用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3
  • B型るつぼ(磁製) レオナ

    B型るつぼ(磁製)

    レオナ
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)250外径(Φmm)102高さ(mm)60材質耐熱温度(℃)1000
  • エアチューブブラケット CLタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット CLタイプ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
    用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • COCK.FUE,CL.CB250 ホンダ

    COCK.FUE,CL.CB250

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • エコマスク TRUSCO

    エコマスク

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1箱(2500枚)
    当日出荷
    バクテリア捕集効率95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。
    用途軽作業の使い捨てに。トラスコ品番473-6524種別簡易マスク質量(kg)10
  • SNS フランジ形固定軸継手 カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手

    カネミツ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    999税込1,099
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • ウィンドウクレンジングウォーター(内窓クリーナー&コート) センス

    ウィンドウクレンジングウォーター(内窓クリーナー&コート)

    センス
    3,298税込3,628
    1個(1セット×100mL)
    7日以内出荷
    コーティング効果で、指紋も汚れもつきにくい。キレイが続く内窓へ拭きスジ残さず、スムーズな仕上がり。時短&快適ドライブをサポート。車内のガラス、ナビ画面、透明パーツ、ピアノブラック樹脂パーツに使用なれます。
    危険物の類別非危険物
  • 左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業

    左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

    正峰工業
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
...