カテゴリ

  • バイク部品(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cl400」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U-CPサスペンション CL400 U-CP

    U-CPサスペンション CL400

    U-CP
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種CL400
  • フォルダ-ラベル セキセイ

    フォルダ-ラベル

    セキセイ
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。
    用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249,800税込274,780
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    269,800税込296,780特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • クリーンルームチェア アズワン

    クリーンルームチェア

    アズワン
    86,328税込94,961
    1個
    翌々日出荷
    導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
    仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    239,800税込263,780特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
    付属品電池、ソフトケース、テストリード機能データホールド、オートパワーオフ測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S最小分解能0.01mA
  • クランプレスボディプーラー KOTO

    クランプレスボディプーラー

    KOTO
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    引き出しにくい場所を簡単に引き出すボディプーラーです。 クランプとは異なりねじ穴や、取付穴を利用できるため、セットが早く、場所を選ばず、効率の良い引き作業ができます。 ライトまわりの微妙な引き作業に便利です。
    セット内容フレーム、シャックル(2個)、サイドフック(2個)、リングフック6mm(2個)、リングフック8mm(2個)、リングフック10mm(2個)、ジョイントボルト6mmロング(2個)、ジョイントボルト8mmロング(2個)、ジョイントボルト10mmロング(2個)、ジョイントボルト6mmショート(2個)、ジョイントボルト8mm(2個)、丸型プレート6mm小(2個)、丸型プレート6mm大(2個)、丸型プレート8mm大(2個)、丸型プレート10mm大(2個)、平型プレート6mm小(2個)、平型プレート8mm小(2個)、平型プレート6mm大(2個)、平型プレート8mm大(2個)、平型プレート10mm大(2個)
  • 軽作業帽(シールド面) ミドリ安全

    軽作業帽(シールド面)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
    用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート頭囲(cm)53~62長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
  • 軽作業帽(シールド面・通気孔付) ミドリ安全

    軽作業帽(シールド面・通気孔付)

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドスィーパーSD テラモト

    ハンドスィーパーSD

    テラモト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    油性吸着材使用しています。ハンディータイプです。
    用途インテリア等のほこり取りトラスコ品番781-7428材質ハンドル:ポリプロピレン、糸:綿・スフ混繰り返し・詰め替え対応
  • 左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ 正峰工業

    左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ

    正峰工業
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向バンド幅(mm)14(帯)
  • ジョイントボルト KOTO

    ジョイントボルト

    KOTO
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボディフォームシャンプー(泡モコ希釈タイプ    撥水&中性シャンプー) センス

    ボディフォームシャンプー(泡モコ希釈タイプ 撥水&中性シャンプー)

    センス
    2,198税込2,418
    1個(1セット×300mL)
    7日以内出荷
    泡立ちがリッチな撥水パワーで、戦車が楽しくなるシャンプー。モコモコ泡がボディを包み込み、しっかり汚れをキャッチし、洗車するだけで撥水コート。水玉がはじけて、汚れも付きにくい!洗い流しも簡単で泡切れ抜群のため、時短洗車を実現します。
    危険物の類別非危険物
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-400KEシリーズ(M=4用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽作業帽(シールド面付) ミドリ安全

    軽作業帽(シールド面付)

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護頭囲(cm)53~62仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンド長さ(mm)265幅(mm)221高さ(mm)140質量(g)295
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証
    用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコール除菌スプレー 4L プラスライフ

    アルコール除菌スプレー 4L

    プラスライフ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/。全ての菌を除去するわけではありません。
    適合衛生商品材質成分:水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/グリセリン
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1箱
    6日以内出荷
    薄めのティップと厚めのスパイン設計により、柔らかく自然な吹奏感と温かい音色を生む Mitchell Lurie B♭クラリネットリード。滑らかなレスポンスと繊細な表現力を備え、クラシックからジャズまで幅広く対応する。硬さ4.0は強めの抵抗感と安定したコントロールを求める上級奏者に適した10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・薄いティップと厚いスパインによる柔らかい吹奏感。・温かく自然なトーンで幅広いジャンルに対応。・繊細な表現と滑らかなレスポンス。・クラシックからジャズまで適応。・硬さ:4.0。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL400 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 4.0。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)。・カット:アンファイルド。・硬さ:4.0。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106322。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 4L プラスライフ

    アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 4L

    プラスライフ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/肌にやさしいヒアルロン酸Na配合。全ての菌を除去するわけではありません。
    適合衛生商品材質成分:水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/ヒアルロン酸Na
  • EHBRS400CL フロントハブ ブラック 28H SHIMANO(シマノ)

    EHBRS400CL フロントハブ ブラック 28H

    SHIMANO(シマノ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • 【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付 APC(シュナイダーエレクトリック)

    【セット販売】SCL400RMJ1U UPS 電源管理 PowerChute付

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,910税込108,801
    1セット
    翌々日出荷
    【SCL400RMJ1U UPS】。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。長寿命リチウムイオンバッテリー採用、5年間の製品保証で高信頼のUPS。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。このUPSにはオプションカードを取り付けるためのスマートスロットはありません。【電源管理 PowerChute】。Smart-UPS 500/750/リチウムイオン400VAで保護されたサーバーのライセンス。UPSの監視と管理。電源障害時に無人で安全にシャットダウン。セキュアなWebユーザーインターフェイス(UI)アクセス。エネルギー使用量とCO?排出量のレポート作成
    付属品【SCL400RMJ1U UPS】USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド幅(mm)【SCL400RMJ1U UPS】432質量(kg)【SCL400RMJ1U UPS】4黒(シルバー色フロントベゼル付き)取付床、壁高さ(mm)【SCL400RMJ1U UPS】44種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SCL400RMJ1U UPS】232シリーズSmart-UPS定格電力(W)400出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式オフライン騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】-15~45取付場所コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリーリチウムイオン電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95% 結露のないこと、(保管時)0~95% 結露のないこと保証期間60(月単位)出力定格周波数(Hz)50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期入力周波数(Hz)47~63歪率(%)5未満動作周囲温度(℃)【SCL400RMJ1U UPS】0~40定格電力(VA)400適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)400/400バッテリー寿命8~10年
  • 銅製バットスプライス ロングバレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス ロングバレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1袋(6個)
    30日以内出荷
  • フロントスプロケット 520-15 20314-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15 20314-15

    AFAM(アファム)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20314-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SS 02-06。ホンダ[HONDA] CL400 98-。ホンダ[HONDA] XR400R 96-05。ホンダ[HONDA] CRM250AR 97-99。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] MD24-120/MD24-130 91-96。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • SPスポンジモップ 替スポンジ テラモト

    SPスポンジモップ 替スポンジ

    テラモト(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ニュービコースワイパー用の替スポンジです。
    用途吸水モップ、スペア種類スポンジモップトラスコ品番330-9011適合本体CL-506-000-0、CL-810-400-0、CL-830-020材質ビスコーススポンジ質量(g)85繰り返し・詰め替え対応
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • 車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:2L(400~750cc)132×263cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等装着の場合、記載サイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB1300(1000スーパーフォア)、X4、X11、CB750、CBR900RR(600F、400RR)、VFR、CL400、RVF(RC45)、VRXロードスター、スティードVLS(VLX)、レブル、フォーサイト、V-ツインマグナ(S)、TLM220R。ヤマハ:XJR1300、YZF-R1、V-MAX1200、FZ400(600、1000)、TRX850、FZR750、FZX750、XV1100ビラーゴ、XV250(Sビラーゴ)、TDR125、TDM850。スズキ:GSX-1000カタナ、GSX-R1000、GSX-750F(R750、600F、R600)、GSF-1200S(ABS)、デスペラード800、RF400RV、サベージ、イントルーダー400(LC250)、マローダ(250、125)、DR-Z400、バンディッド1200(1250)。カワサキ:ZRX1200R、ZRX-1100(-Ⅱ)、ゼファーX、ゼファー1100(1100RS、750、750RS)、ZZ-R600(R400)、バルカン800(800クラシック)、バルカン(-Ⅱ、クラシック)、エリミネーター250V、スーパーシェルパ、VN800A、GPZ400R、W650、ZR-7、ZXR750、ニンジャZX-9R(7R、6R、12R)
    サイズLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    94,980税込104,478
    1個
    44日以内出荷
    クランプするだけで真の漏れ電流[Ior]が分かる初めてのIorクランプリーカーです。中性線(S相)測定、電圧をとる危険・困難を克服しています。現在市販されているIR測定器にない進化したMCL-400 IRです。測定機能Ior抵抗成分漏れ電流・Io漏れ電流・交流電流・交流電圧・高調波(基本波・第3・第5・第7・第11・第13次)です。
    用途電気設備の保守・メンテナンスに。電流・漏れ電流計測に。付属品電池、キャリングケース、取扱説明書、テストリードトラスコ品番317-4090電源(V)単4マンガン電池UM-4×3電源単4マンガン電池UM-4×3交流電圧(V)500交流電流(A)0.04/0.4/4/40/300検波方式実効値検波