カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク部品(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(2)
- RK JAPAN(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- テラモト(1)
- 光(1)
- 修理(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 廣杉計器(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- フカガワ(1)
- DOMETIC(ドメティック)(1)
- 横河(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cl420」の検索結果

ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ
東日製作所¥60,980~税込¥67,078~1個5日以内出荷から15日以内出荷1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。用途組み立て、量産用全長(mm)940質量(kg)3.1寸法d(mm)30有効長(mm)950寸法D(mm)50適合ねじ(参考)普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)443主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)38.6寸法n(mm)16.1校正証明書一般校正
クランプオンプロセスメータ
横河¥69,980税込¥76,9781台当日出荷DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。仕様測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示トラスコ品番820-7457出力アナログ出力機能分解能0.01mA照明暗所作業に最適なLED・バックライト照明被測定可能導体径(mm)6確度0.2+5dgt
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート キャリエーター
光¥179税込¥1971枚翌々日出荷ドアや自動車、テーブルなど様々な場所で使用できます。用途時刻表やイニシャル表示などに厚さ(mm)0.1材質/仕上軟質ビニール色黒質量(g)0.5縦(mm)45横(mm)45
保護キャップ
岩田製作所¥299~税込¥329~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所(6件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1本ほか当日出荷から9日以内出荷QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
スプレー用ロングノズル(ステンレス製)
TRUSCO(22件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷30cmのステンレス製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。トラスコ品番352-1401適合機種洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP材質ステンレス長さ(mm)300質量(g)2.0頭径(Φmm)22.8危険物の類別非危険物
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23
ELPA¥599税込¥6591個当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
1ドア電気冷蔵庫 左吊元
DOMETIC(ドメティック)¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。質量(kg)12.5容量(L)20定格消費電力(W)60 (AC100V)棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465電源コード(m)2冷却方式コンプレッサーライト種類LED騒音レベル(dB(A))16温度調整方法ダイヤル式ドア左年間消費電力量(kWh/年)208
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CL4)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1G160)
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMB40-4~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1F63
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGLB40-4~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド