耐水性に優れていますので、色落ちしません。
耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。
こすれに強く耐久性に優れています。
カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。
(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)
ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。
屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
ねじ径M6用
仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)
種別中空(パイプ)
材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト
材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・ABS樹脂
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×300×250(クランプ支柱取付時595)
光源LED(白昼色・電球色)
色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5500
RoHS指令(10物質対応)対応
直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,100、計算モード/約800
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
このインクはIC4CL6165、IC4CL6165Aの一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
種別互換品
対応機種PX-1200、PX-1200C2、PX-1200C3、PX-1200C5、PX-1200C9、PX-1600F、PX-1600FC2、PX-1600FC3、PX-1600FC5、PX-1600FC9、PX-1700F、PX-1700FC2、PX-1700FC3、PX-1700FC5、PX-1700FC9、PX-673F
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーエプソン
適合PX-673F/1200/1600F/1700F (ECI-E61B/E65C/65M/65Yの4個セット)
色4色パック
種別リサイクル
質量(g)166
パッケージサイズ(mm)W107×H75×D70
メーカー純正品番IC4CL6165
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)POM
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)真鍮(C3603相当)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
硬度HRC【ローラー】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーアガトンローラー
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
関連キーワード